噴霧器延長パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「噴霧器延長パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧ノズルパイプ」、「噴霧器 ロングノズル」、「噴霧器 延長」などの商品も取り扱っております。
1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm) 595~1127 タイプ 伸縮型 ねじ径 G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじ G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様 自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル 1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm) 86~300 幅(mm) 30 奥行(mm) 40
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 適合機種 人力・動力用 関連資料 (10.1MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

更に高い所に散布をしたい時に。
種類 手動式噴霧器パーツ 長さ(cm) 34 適合品番 #4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
1個
689 税込758
当日出荷

G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として 種類 動力式噴霧器パーツ 適合機種 DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等 材質(本体) アルミ 接続ねじ パイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4 関連資料 (31.8MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として 適合機種 HSシリーズ ノズル長(mm) 370 材質(本体) アルミ 取扱説明書 (1.3MB) 関連資料 (31.8MB)
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1台
999 税込1,099
当日出荷

噴霧器に接続するとさらに高い所にも噴霧可能です。1本で約50cm延長できます。最大2本まで取付可能です。
用途セフティー3・噴霧器用延長パイプ。 適合機種 SSD-3H・5H・SSA-5・10 寸法(mm) 540 材質(本体) アルミ・ポリアセタール
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途セット動噴等に 適合機種 動力用 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 関連資料 (10.1MB)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(150mm)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(cm) 70~160(3段伸縮のため) 適合本体 SSA-5 SSA-10 幅(mm) 55 質量(g) 200 奥行(mm) 20
1式
6,498 税込7,148
当日出荷

種類 手動式噴霧器パーツ ノズル長(mm) 1070~2000 ノズル 一頭口 材質 ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮 適合機種 MESTO社製噴霧器全機種 品名 延長ノズル トラスコ品番 828-0685 質量(g) 430
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷

種類 手動式噴霧器パーツ ノズル長(mm) 700 ノズル 一頭口 材質 ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮 適合機種 MESTO社製噴霧器全機種 品名 延長ノズル トラスコ品番 828-0686 質量(g) 130
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

1個ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)