- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 回転 ノブのおすすめ人気ランキング
回転 ノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新943件の「回転 ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転グリップ」、「ロータリーエンコーダ ノブ」、「回転」などの商品も取り扱っております。
材質(グリップ)
ナイロン6
材質(ねじ部)
SS400
色
黒
材質(ねじ部)
鉄
材質(ハンドル部)
不飽和ポリエステル樹脂
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(グリップ)
ブラック
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)
光沢仕上げ
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
寸法M
M5×P0.8
寸法d(mm)
8
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
9
寸法F
1.5
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴あり、リーマ穴
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~80
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
1個
¥1,514
税込¥1,665
当日出荷
仕様
シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 38.6mm。ノブ高さ = 13.5mm。ボディカラー = 黒。併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ。材料 = PVC。。RS計量済み、プッシュオンノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格
並目
材質
SS400+鉄ネジ
タイプ
回転式
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質/仕上
グリップ:ナイロン6(黒)。ねじ:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
寸法M
M5×P0.8
寸法d(mm)
8
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
9
寸法F
1.5
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質
(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴あり、下穴