- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 回転カウンター アナログのおすすめ人気ランキング
回転カウンター アナログのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「回転カウンター アナログ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機械式 カウンター」、「カウンター 開閉」、「数字カウンター器」などの商品も取り扱っております。
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に
質量(g)
116
取付寸法(mm)
(前後×左右×穴径)39×30×4
リセット方式
プッシュ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
700
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品
両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)
寸法(mm)
33×47×31
色
オレンジ
材質(本体)
PA6(6ナイロン)
質量(g)
44
表示桁数
5(00000~99999)
材質(スリーブ)
快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数
5
材質
スチール
色
黒
質量(g)
116
穴径(Φmm)
4
回転方向
右軸正回転
文字寸法(mm)
4.5
サイズ(mm)
幅77×奥行47
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)
-10~+55(氷結しないこと)
配線接続
ネジ端子
使用電池
3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式
加算
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
主軸外径(Φmm)
4
最大トルク(N・m)
0.002
タイプ
レボリューションカウンタ
取付方式
パネル取付ねじ止め
回転方向
正回転
駆動方式
機械式
駆動軸位置
右
計数速度
最大4000cpm
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。
許容電圧変動
-15~+10%
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲
0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に
仕様
レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式
つまみ式
回転方向
右軸正回転
最大計数速度(cpm)
600
加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。
表示文字サイズ
4.0×2.4mm
表示文字数
6
文字色
黒字白文字
リセット方式
押ボタン式
最高計数速度
10Hz
計数方式
加算
質量(g)
120
取付方式
パネル(クリップ)・前面(ネジ)
使用温度範囲(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
接続方式
リード線
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1826
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数
5
取付方式
ベース
取付寸法(mm)
前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2
表示部
黒地白文字
回転方向
右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64.7×36.6×32.2
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動方式
ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進
駆動軸位置
右軸
表示数字(mm)
4.8×2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
寸法(mm)
63.4×36.6×31.7
最大カウント数
毎分1000回
桁数
5桁
質量(g)
60
大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数
5
取付方式
ベース
表示部
黒地白文字
回転方向
右
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動方式
ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分)
駆動軸位置
右
表示数字(mm)
6.5×4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式
ベース
表示部
黒地白文字
回転方向
右
リセット
ツマミ方式
計数方式
200~500cpm
駆動軸位置
右
表示数字(mm)
4.4×2.8
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数
4
仕様
設定・出力:無
取付方式
ベース
使用温度範囲(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
最高計数速度
3000rpm
使用湿度範囲
85%RH 以下(結露しないこと)
リセット
押ボタン式
駆動方式
レボリューション回転式
駆動軸位置
左右両軸
表示数字(mm)
6.0×4.0(黒地白文字)
始動トルク
0.010N m(102gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷