- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 回転バルブのおすすめ人気ランキング
回転バルブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新664件の「回転バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農水 バルブ」、「田んぼ バルブ」、「消火栓蛇口」などの商品も取り扱っております。
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質
CAC203
角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1
吐水部360°回転。マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
1
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
2
仕様
マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53
エスコ品番
EA124LV-33
材質
黄銅
呼び径(mm)
50
めねじサイズ
Rc2”
最大使用水圧(Mpa)
1
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
90
耐圧(MPa)
1.6
使用圧力(MPa)
2.0
認定番号
せ-425
質量(kg)
1.9
仕様
等価管長:8.0m
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質
CAC203クロームめっき
角度(°)
90
圧力(MPa)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質
アルミ製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
90
耐圧(MPa)
2
エスコ品番
EA124LV-32
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
材質
PVC
ハンドル
丸形
取付け方法
TSタイプ
水圧
0.49MPa(5kgf/cm2)以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水圧(MPa[kgf/cm2])
1.176[12]
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質
CAC203みがき
角度(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.5
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
接続ねじ
Rc2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
接続ねじ
Rc3
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
45
耐圧(MPa)
1.6
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質
CAC203
角度(°)
45
圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応