回転レーザレベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「回転レーザレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動整準レベルプレーナー」、「ローテーティングレーザー」、「レーザー レベル 屋外用」などの商品も取り扱っております。
赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。 付属品 レーザーレベル、受光器、リモコン トラスコ品番 456-6106 質量(kg) 2 電源 単2アルカリ乾電池×4本(付属) 精度 ±10秒 保護等級 IP66相当 自動補正範囲 ±5° 縦(mm) 188 横(mm) 178
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様 JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) トラスコ品番 327-4110 質量(kg) 1.95 測定範囲 直径約600m 電源 単3アルカリ乾電池×6本(付属) 精度 水平±8” 寸法(縦×横)(mm) 187×140 保護等級 IP56 自動補正範囲 ±5°
1組
129,800 税込142,780
翌々日出荷

使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです 受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
仕様 【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)。【ロータ回転数】600rpm セット内容 本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース 測定範囲 直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。 電源 単2乾電池×4本 連続使用時間 約60時間(アルカリ乾電池使用時) 光源 半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光) 防塵防水性能 IP56(JIS C0920:2003) ビーム径 Φ8mm(射出位置にて)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 電源 Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g) 2500 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品 スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありません。ボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。
用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業 電源 単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm) 212×239×192 連続使用時間(時間) 約60 測定範囲(m) 直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 精度(mm/m) 回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30 作動温度(℃) -10~50 自動整準範囲 ±5°
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も視認性に優れた光を特長とする多目的回転レーザー。屋内および屋外での汎用性。Rugby 640Gは、作業する場所に関係なく視認性に優れた緑色の光を発することができる回転レーザーです。この汎用的で多目的な回転レーザーは、屋内外で視認性に優れた光と機能を提供します。乾式壁の設置から、吊り天井や上げ床の作業まで、この新たなグリーン回転レーザーを使用すればマークを照射先を見逃すことはありません。緑色の光は最新の緑色ダイオードテクノロジーを採用しており、受光器がない場合でも最大30メートルまでの視認性があります。過酷な現場にも十分耐えうるようIP67仕様で、最大60時間まで連続動作するため、屋内外のプロジェクトにおいてもっとも信頼できる頑丈な回転レーザーです。オフセットの読取りに便利なデジタル読込み機能と優れた測定範囲を特長とする受光器・Rod Eye120Gが付属します。汎用的なRugby 640Gは、氷点下の気温の屋外でも確実に機能します。インテリアセットには、L型マウント・ターゲット板が付属しています。
用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場 仕様 横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90° 質量(kg) 2.56 電源 単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm) 212×239×192 連続使用時間(時間) 約60 機能 地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり 測定範囲(m) 直径:400 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 精度(mm/m) 回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30 作動温度(℃) -20~50 自動整準範囲 ±5° 作動範囲 リモコン/直径:200m
1セット
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業 仕様 容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54) トラスコ品番 410-6636 適合機種 STS-H600、STS-V600、SLH-600 厚さ(mm) 80 質量(kg) 3.6 電源 Ni-MH充電池 縦(mm) 362 横(mm) 128 受光精度 ±3mm 受光距離 半径200m 検出幅(mm) 250
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル。レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。
用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの基本的な勾配作業 電源 単1アルカリ電池 本体寸法(mm) 272×195×201 本体質量(kg) 2.7 連続使用時間(時間) 約90 速度 レーザー回線:600rpm 測定範囲(m) 直径:500(受光器使用時) 防塵防水性能 (耐水性)IP66、受光器:IP67 検出精度 受光器:±1mm/±5mm(2段階) 精度(mm/m) ±15”(±2.25/30) 補正機能 電子自動整準 作動温度(℃) -20~+50 自動整準範囲 ±5°
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横置き可能な建築向け屋内外回転レーザー。屋内および屋外での汎用的な使用。建設現場や内装工事において高い汎用性を持つRugby 640・回転レーザーを使用すれば、あらゆる水平・鉛直・勾配施工の作業をすばやく正確に行うことができます。建設現場や屋内工事現場で簡単にすばやくレベルやアライメント作業を行うことができ、優れたコストパフォーマンスでプロ用のソリューションを提供します。
用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場 仕様 横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90° 質量(kg) 2.56 電源 単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm) 212×239×192 連続使用時間(時間) 約60 機能 地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり 測定範囲(m) 直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 精度(mm/m) 回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30 作動温度(℃) -20~50 自動整準範囲 ±5° 作動範囲 リモコン/直径:200m
1セット
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg) 約0.97 電源 リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm) 122×115×195 精度 ±1mm/10m 直角精度 90°±0.012° 機能 約±2.5°でレーザー光点滅 光源 可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約) 連続約2.5時間 波長(nm) 520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲 約±2.5° 受信可能距離 約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式 磁気制動方式 ライン幅(5m地点) 約2mm 防塵防水性能 IP54 光出力 1mW以下 設置場所 屋外対応 無償補償期間 1年(盗難・火災補償) レーザークラス 2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m) 約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°) 360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃) -10℃~+40℃
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量 精度 水平±10° 付属品 レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン トラスコ品番 410-6661 質量(kg) 3.4 電源 単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池 保護等級 IP56(容器) 自動補正範囲 ±8° 縦(mm) 248 横(mm) 235 測定範囲(m) 直径600
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

置くだけでOK!完全自動整準回転レ-ザ-レベル。高精度±0.38mm/10m 直径600mの広範囲で使用可能。他の業者のレ-ザ-が区別出来るレ-ザ-遮断機能付き。防水、防塵IP56!現場での微震動で停止しない、耐震動モ-ド付。レ-ザ-照射部分にほとんど切れ目がなく360度のどの位置からもレ-ザ-をキャッチするシ-ムレスレ-ザ-。
用途屋内、屋外兼用、回転レ-ザ-。 光源 635nm赤色半導体レ-ザ- 寸法(mm) (本体)140×140×187、(受光器)159×82×28、(リモコン)190×60×26 質量(kg) 本体1.95 受光器 0.25 リモコン 0.15 電源 (本体)アルカリ単三×6本、(受光器・リモコン)9V乾電池×1本
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品 デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
1台ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。 仕様 受光器+ロッドクランプ マイゾックスコード 220158
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

マニュアル勾配設定が可能な水平レーザー。Rugby 620はレベリング作業における生産性を向上します。型枠やコンクリートを作業対象とする建設現場用に設計されたRugby 620は、優れたコストパフォーマンスでプロ向けにシンプルな水平回転レーザーを提供します。全自動のRod Eye受光器により、エラー、再作業、ダウンタイムが原因によりコストが発生することはなくなりました。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェックをこれまでにない作業効率で行うことができます。マニュアル勾配コントロールを使用して1軸の勾配チェックを柔軟に行うことができます。Rugby 620は、シンプルな進入路、傾斜路、駐車場を作る作業を行う請負業者の方に最適な回転レーザー機器です。IP67 防水・防塵保護が施されており、厳しい現場に対応できる耐久性と信頼性を兼ね備えています。
用途水平基準だし作業、1軸勾配機能付。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェック 質量(kg) 2.56 電源 単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm) 212×239×192 連続使用時間(時間) 約60 測定範囲(m) 直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 精度(mm/m) 回転(水平・鉛直/25℃):±1.5/30 作動温度(℃) -20~50 自動整準範囲 ±5°
1セット
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)