回転台のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,024件の「回転台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 回転台」、「回転 テーブル ベアリング」、「重量物回転テーブル」などの商品も取り扱っております。
回転台 モノタロウランキング1位
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転台(ゴムマット張天板) TRUSCOランキング2位
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
1台
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

回転盤 イースタン精工ランキング3位
静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

クルクル回転盤 サカエランキング4位
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂間口(mm)Φ363均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
1個
8,798税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエランキング5位
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷

1個
23,980税込26,378
当日出荷

軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
1台
55,980税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172材質スチール冷間圧延鋼板(SPCC) 粉体塗装質量(kg)3.2高さ(mm)20.5内径(Φmm)360均等荷重(kg)500
1個
20,980税込23,078
当日出荷

1個
11,300税込12,430
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル。※作業台等に取付けるネジは入っていません寸法g(mm)W1/2寸法h(mm)15高さ(mm)32
1台
13,980税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kgセット内容本体、滑り止めシート材質ABS樹脂寸法(mm)直径230×H15ホワイト質量(g)400梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998税込2,198
当日出荷

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599税込659
当日出荷

ハタヤリミテッド回転台 (オートリール専用)
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625アズワン品番64-4653-43
1個
19,980税込21,978
31日以内出荷

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TRUSCO回転台
ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)