回転台・回転盤のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
5件の「回転台・回転盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転盤」、「回転台 ベアリング」、「小型 回転テーブル」などの商品も取り扱っております。
回転盤 イースタン精工ランキング1位
静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

ターンテーブル LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台<br />寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スイベルヒンジ 栃木屋ランキング3位
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599税込659
当日出荷


回転台 モノタロウランキング5位
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転リング
用途簡易作業台、中華テーブル仕様上向き用トラスコ品番868-7743質量(kg)1.2高さ(mm)11.8内径(Φmm)338均等荷重(kg)40材質(リング)アルミニウム
1個
13,980税込15,378
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スイベルベース
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂間口(mm)Φ363均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
1個
7,798税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
1個
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グレーグリーン購入法適合
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172質量(kg)3.2高さ(mm)20.5内径(Φmm)360均等荷重(kg)500
1個
19,980税込21,978
当日出荷

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質鋼(SK)種類スイベルヒンジRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)5.1
1個
499税込549
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
1台
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド回転台 (オートリール専用)
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625アズワン品番64-4653-43
1個
19,980税込21,978
31日以内出荷

パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
1台
51,980税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)