- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 回転式ベンチレーターのおすすめ人気ランキング
回転式ベンチレーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「回転式ベンチレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベンチレーター 換気」、「ベンチレーター危険物」、「煙突 ファン」などの商品も取り扱っております。
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様
回転式
適合場所
危険物倉庫
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)
270×175×175
材質
ABS樹脂製
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質
ガルバリウム鋼板
ハネ枚数
3
電動機の極数
4
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番
135-9007
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
1
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
94×200×375
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
適合場所
危険物
トラスコ品番
494-6502
質量(kg)
1.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番
135-8980
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
1.01
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
110×200×375
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)
155×180×180
材質
ABS樹脂製
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品
材質
ガルバリウム鋼板製
寸法(mm)
430×213×213
仕様
回転式
適合場所
危険物
質量(kg)
0.8
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます
トラスコ品番
135-9016
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
18
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
610×980×730
1個
¥73,980
税込¥81,378
20日以内出荷
適合場所
危険物
トラスコ品番
494-6499
質量(kg)
0.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番
135-9005
材質
特殊耐蝕アルミ
質量(kg)
20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
48/51.5
寸法(□D×□A×H)(mm)
525×855×550
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
トップ型ファン。
型番
89225
アズワン品番
64-5118-57
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合場所
トイレ用
電源コード(m)
2.5
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
適合場所
トイレ
材質
(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)
100
方式
先端形
定格周波数(Hz)
50、60
表面処理
(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調
(笠)マンセルN2.5
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番
136-0603
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
4.14
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
310×500×820
1個
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5