回転握り 折り曲げのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
115件の「回転握り 折り曲げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り畳みハンドル」、「フック 金具」、「ガソリン容器」などの商品も取り扱っております。
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ) ポリアミド タイプ 折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃) 60 色(グリップ) ブラック 表面処理(シャンク) クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ) ポリプロピレン黒色 使用温度(℃) max80 min-20 材質(軸) 鋼材SUM22 材質(ねじ部) 鋼材SUM22 材質(ロックナット) 黄銅C3604B 材質(バネ) バネ鋼SWPB
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズ M8×14mm 仕様 雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番 EA948CE-52 寸法A(mm) 22 寸法D(mm) 22.5 寸法B(mm) 77
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷


材質 グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズ M8 仕様 雌ねじ、折り曲げ式 エスコ品番 EA948CE-62 寸法A(mm) 22 寸法E(mm) 7.9 寸法B(mm) 77
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

材質(グリップ) ポリプロピレン黒色 使用温度(℃) max80 min-20 材質(軸) ステンレスSUS303 材質(ねじ部) ステンレスSUS303 材質(ロックナット) ステンレスSUS303 材質(バネ) ステンレスバネ鋼SUS304WPB
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格 並目
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)GGR リトラクタブル回転グリップ
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
1個
4,190 税込4,609
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ER
材質(グリップ) 黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


タイプ メネジ 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(メネジ) 黄銅(カドミウム低減材) 色(握り) ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



材質 グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズ M8 仕様 雌ねじ、折り曲げ式 エスコ品番 EA948CE-63 寸法A(mm) 28 寸法E(mm) 8.4 寸法B(mm) 96
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

種類 朝顔 タイプ ER型回転握り付き 材質(ハンドル車) ポリプロピレン 材質(握り) ポリアミド 表面処理(インサート) リン酸塩皮膜 色(ハンドル車) ブラック 色(握り) ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ) 黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) ステンレスSUS303
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズ M12×21mm 仕様 雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番 EA948CE-54 寸法A(mm) 28 寸法D(mm) 24 寸法B(mm) 96
1個
2,520 税込2,772
当日出荷