- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- 回転灯 オレンジのおすすめ人気ランキング
回転灯 オレンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「回転灯 オレンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転灯 マグネット」、「パトライト」、「船舶 回転灯」などの商品も取り扱っております。
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
質量(kg)
0.85
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源(V)
AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)
138×193
保護等級
IP44
回転数(回/分)
120~140
定格電圧(V)
DC12/24
トラスコ品番
850-0657
質量(kg)
0.9
色
橙
電球
LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状
円筒形
外径(Φmm)
100
光源
LED
取付場所
屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向
正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質
グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)
約0.9
定格電圧(V)
DC12~24
コード長さ(m)
4.5
電球
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅(mm)
182
高さ(mm)
130
質量(g)
約500
奥行(mm)
125
定格電力(W)
60
定格電圧(V)
DC12
電源コード(m)
(シガー):2
電球
12V 8W
材質(カバー)
ポリスチレン
取付け方法
底部マグネットタイプ
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)
141
高さ(mm)
131
奥行(mm)
184
電球
ハロゲン球
取扱説明書
取扱説明書(0.2MB)
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質
材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC
質量(kg)
1.65
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源(V)
AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)
186×216
保護等級
IP44
回転数(回/分)
120~140
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂。ボディ:ABS樹脂
質量(kg)
0.8
取付
直付け耐振
規格
CE適合品。RoHS対応品
保護構造
IP66
光源
パワーLED
引出し線長さ(mm)
400
引出し線線種
電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯
突入電流(A)
2
動作
回転
閃光速度(min-1)
160
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)
76
高さ(mm)
75
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
152
電源
アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)
アクリル樹脂
連続点灯時間
(回転)400時間。(点滅)500時間
防水仕様
IP55
LED使用数(個)
8
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)
162
閃光数(min-1[回/分])
105
白熱電球タイプの回転灯です。
本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。
色
黄
付属品
予備電球1個
質量(kg)
0.4
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
114
閃光数(min-1[回/分])
130
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
約156(ネジ含まず)
引出し線長さ(mm)
270
引出し線線種
18AWG UL1015
公称断面積(mm2)
0.85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別
小型回転灯
規格
CEマーキング
保護構造
IP23
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
146
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
最大外径(mm)
84
取付穴ピッチ(mm)
Φ50
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様
マグネット
幅(mm)
145
色
アンバー
高さ(mm)
150
質量(g)
1040
奥行(mm)
200
定格電圧(V)
DC12/24
コード長さ(m)
3.6
電球
LED
パターン
フラッシュ(15パターン)
取扱説明書
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷