回転灯 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
540件の「回転灯 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転灯 電球 120v40w」、「回転灯 24v電球」、「回転灯球」などの商品も取り扱っております。
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金 BA15d クリア
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
1,070 税込1,177
当日出荷

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別 小型回転灯 規格 CEマーキング 保護構造 IP23 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 100 閃光数(min-1[回/分]) 170 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類 白熱電球 クリア
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途回転灯用 口金 BA15s ガラス球形式 RP35 光色 クリアー クリア 定格電圧(V) 24
1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 24 適合 散光式警光灯(24V耐振型警光灯) 定格電力(W) 60 口金 BA15s ガラス球形式 RP-35 電球 白熱電球
1個
629 税込692
当日出荷

用途回転灯用 口金 BA15s ガラス球形式 RP35 光色 クリアー クリア 定格電力(W) 35 定格電圧(V) 12
1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途道路標識、表示用
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ 適合 一般(船舶用) 定格電力(W) 10 定格電圧(V) 12 口金 BA15d ガラス球形式 G18 クリア タイプ シングル球 接点数 2
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

口金 BA15 光色 クリア 仕様 12V-35W エスコ品番 EA758ZK-51 寸法(mm) Φ35×52 ベース シングル
1個
975 税込1,073
当日出荷

省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g) 9.8(±15%) 消費電力(W) 1.7(at AC13.5V) 定格電圧(V) AC12(50/60Hz) 口金 BA15s 全光束(Lm) 45(at AC13.5V) 使用可能機種 SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ 発光色 電球色 消費電流(mA) 130(at AC13.5V) 使用周囲温度(℃) -30~+70 使用周囲湿度 90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30℃~+85℃ 保存湿度範囲 90%RH以下、結露なきこと 動作電圧 AC13.5V(50/60Hz) 電圧許容範囲(V) AC11~15 LED寿命(時間) 約40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途回転灯用 適合 散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W) 55 定格電圧(V) 24 口金 BA15s ガラス球形式 T12 電球 ハロゲン電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプ シングル球 口金 BA15s ガラス球形式 G18 クリア 定格電圧(V) 12 適合 ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等 定格電力(W) 5 本体寸法(mm) 36.5×Φ19 他社参考品番(STANLEY) A4174D 他社参考品番(KOITO) 3433
1箱(10個)
869 税込956
当日出荷

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア 定格電圧(V) 24
1個ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様 【白熱球換算】48V40W。。24V40W。。(兼用)、 全長(mm) 54 電源(V) 48/24 口金 BAY15D バルブ径(Φmm) 27 チップ数 39 光束(Lm) 550 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 RP ワット数 4.5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

用途ヘッドランプ・フォグランプ 口金 BAY15d ガラス球形式 RP35 クリア タイプ つばなしダブル球 定格電力(W) 60/60 定格電圧(V) 24
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)