回転灯 100vのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
659件の「回転灯 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警告灯 100v」、「パトライト 回転灯 100v」、「LED 黄色」などの商品も取り扱っております。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分) 130 LED使用数(個) 20(Φ5)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質 (グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS 質量(kg) 1.04 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源(V) AC110 寸法(Φ×高さH)(mm) 138×193 保護等級 IP44 回転数(回/分) 120~140
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類 LED 質量(g) 700 タイプ 回転(モーターレス) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 0.02 電線長さ(m) 約0.3 寸法(Φ×mm) 152×201 使用環境温度(℃) -33~45 防水保護等級 IP44
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別 小型回転灯 規格 CEマーキング 保護構造 IP23 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 100 閃光数(min-1[回/分]) 170 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質 (グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS 質量(kg) 0.65 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源(V) AC110 寸法(Φ×高さH)(mm) 119×161 保護等級 IP44 回転数(回/分) 120~140
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質 (ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造 IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×155 取付穴径(Φmm) 6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。 付属品 予備電球1個 質量(kg) 0.4 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 114 閃光数(min-1[回/分]) 130 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 約156(ネジ含まず) 引出し線長さ(mm) 270 引出し線線種 18AWG UL1015 公称断面積(mm2) 0.85 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V) AC/DC12~24 種別 薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP23 消費電力(W) 0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V) AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質 (グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS 質量(kg) 0.67 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源(V) AC110 寸法(Φ×高さH)(mm) 119×161 保護等級 IP44 回転数(回/分) 120~140
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm) 400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。 定格電圧(V) AC100 発光色 形状 円筒形 外径(Φmm) 45 光源 LED LED使用数(個) 3 材質 (ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 仕様 屋内専用 使用温度範囲(℃) -10~50 質量(g) 250 種別 薄型LED回転灯 使用電圧範囲 ±10% 消費電力(W) 1.7 使用電池 ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A) 奥行D(mm) 45 幅W(mm) 45 高さH(mm) 81 付属品 ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚 コード長さ(m) (電源線)約3、(センサー線)約3.9
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V) AC100 形状 円筒形 外径(Φmm) 120 光源 LED 材質 カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm) 156 閃光数(min-1[回/分]) 140 電源コード(m) 約0.35 保護等級 IP23(屋外型) 質量(g) 530 2018年トラスコ掲載ページ 3 0761
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V) AC100 形状 円筒形 外径(Φmm) 90 光源 LED 材質 カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm) 124 閃光数(min-1[回/分]) 140 定格電流(A) 0.01 電源コード(m) 約0.35 保護等級 IP23(屋外型) 質量(g) 300 2018年トラスコ掲載ページ 3 0761
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別 小型LED回転灯 材質 (ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ45×98 取付穴径(Φmm) 4 使用電圧範囲 ±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg) 0.5 タイプ パワーLED 閃光数(min-1[回/分]) 140 突入電流(A) 2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質 材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC 質量(kg) 1.65 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源(V) AC110 寸法(Φ×高さH)(mm) 186×216 保護等級 IP44 回転数(回/分) 120~140
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)回転灯・LED回転・点滅灯
音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。 LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。 合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合) 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。 LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)