- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 回転灯 24v電球のおすすめ人気ランキング
回転灯 24v電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「回転灯 24v電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転灯 24V」、「ハロゲン電球 24v 55w」、「patlite 12v5w」などの商品も取り扱っております。
省電力、長寿命
球切れの心配無用
多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能)
回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)
9.8(±15%)
消費電力(W)
1.7(at AC13.5V)
定格電圧(V)
AC12(50/60Hz)
口金
BA15s
全光束(Lm)
45(at AC13.5V)
使用可能機種
SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ
発光色
電球色
消費電流(mA)
130(at AC13.5V)
使用周囲温度(℃)
-30~+70
使用周囲湿度
90%RH以下、結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30℃~+85℃
保存湿度範囲
90%RH以下、結露なきこと
動作電圧
AC13.5V(50/60Hz)
電圧許容範囲(V)
AC11~15
LED寿命(時間)
約40000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途回転灯用
口金
BA15s
ガラス球形式
RP35
光色
クリアー
色
クリア
定格電圧(V)
24
定格電圧(V)
24
適合
散光式警光灯(24V耐振型警光灯)
定格電力(W)
60
口金
BA15s
ガラス球形式
RP-35
電球
白熱電球
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
用途回転灯用
適合
散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)
色
クリアー
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
24
口金
BA15s
ガラス球形式
T12
電球
ハロゲン電球
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金
BA15d
色
クリア
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類
白熱電球
色
クリア
用途ヘッドランプ・フォグランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
BA15s
用途回転灯用
口金
BA15s
ガラス球形式
T12
定格電圧(V)
12
適合
散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)
色
クリアー
タイプ
その他
定格電力(W)
35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途回転灯用
口金
BA15s
ガラス球形式
RP35
光色
クリアー
色
クリア
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12
1箱(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
口金
BA15
光色
クリア
仕様
120V-40W
エスコ品番
EA758ZK-54
寸法(mm)
Φ35×52
1パック(2個)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
定格電圧(V)
12
適合
ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等
定格電力(W)
5
本体寸法(mm)
36.5×Φ19
他社参考品番(STANLEY)
A4174D
他社参考品番(KOITO)
3433
1箱(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ
口金
BAY15d
ガラス球形式
RP35
色
クリア
タイプ
つばなしダブル球
定格電力(W)
60/60
定格電圧(V)
24
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
振動による球切れに強い
用途フォークリフト
色
クリア
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
適合
DS-0115用
タイプ
ダブル球
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
24
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷