回転灯球のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
105件の「回転灯球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転灯 電球」、「回転灯 100v」、「回転灯 24V」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
口金 BA9S 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 6 定格電圧(V) 12 クリア 全長(mm) 25 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 14
1個
246 税込271
当日出荷

1パック(2個)
1,070 税込1,177
当日出荷

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類 白熱電球 クリア
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g) 9.8(±15%) 消費電力(W) 1.7(at AC13.5V) 定格電圧(V) AC12(50/60Hz) 口金 BA15s 全光束(Lm) 45(at AC13.5V) 使用可能機種 SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ 発光色 電球色 消費電流(mA) 130(at AC13.5V) 使用周囲温度(℃) -30~+70 使用周囲湿度 90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30℃~+85℃ 保存湿度範囲 90%RH以下、結露なきこと 動作電圧 AC13.5V(50/60Hz) 電圧許容範囲(V) AC11~15 LED寿命(時間) 約40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途回転灯用 適合 散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W) 55 定格電圧(V) 24 口金 BA15s ガラス球形式 T12 電球 ハロゲン電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金 BA15d クリア
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途回転灯用 口金 BA15s ガラス球形式 RP35 光色 クリアー クリア 定格電力(W) 35 定格電圧(V) 12
1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,420 税込1,562
当日出荷

用途回転灯用 口金 BA15s ガラス球形式 T12 定格電圧(V) 12 適合 散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー タイプ その他 定格電力(W) 35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

定格電圧(V) 24 適合 散光式警光灯(24V耐振型警光灯) 定格電力(W) 60 口金 BA15s ガラス球形式 RP-35 電球 白熱電球
1個
629 税込692
当日出荷

用途回転灯用 口金 BA15s ガラス球形式 RP35 光色 クリアー クリア 定格電圧(V) 24
1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途道路標識、表示用
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプ シングル球 口金 BA15s ガラス球形式 G18 クリア 定格電圧(V) 12 適合 ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等 定格電力(W) 5 本体寸法(mm) 36.5×Φ19 他社参考品番(STANLEY) A4174D 他社参考品番(KOITO) 3433
1箱(10個)
869 税込956
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金 S-9-1 形状 G-14 クリア 定格 120V-6W 全高(mm) 26 直径(mm) 14
1個
189 税込208
当日出荷

用途ヘッドランプ・フォグランプ 口金 BAY15d ガラス球形式 RP35 クリア タイプ つばなしダブル球 定格電力(W) 60/60 定格電圧(V) 24
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷