回転立水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
111件の「回転立水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能ホーム立水栓」、「立水栓レンチ」、「分岐水栓」などの商品も取り扱っております。
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm) 13 シルバー 取付穴径(Φmm) 22~27 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニッコーエクステリア伸縮式立水栓 D-EN3
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。 吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。 吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。 また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。 寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質 (本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


普通に使っていても節水効果があります。
仕様 吐水口が360°回転 JIS規格 日本工業規格品
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷


1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スペースの無い散水栓の設置に便利です。
材質 青銅 寸法 13 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

給水ホースをワンタッチで直接取り付けることができます。
取付穴径(Φmm) 22~27 吐水口 Y1200-4X-16
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱 適合ホース内径(Φmm) 11~15 適合ホース外径(Φmm) 16~20
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様 固定コマ仕様 付属品 ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質 表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃) 1~40 アズワン品番 64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

仕様 二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 22~27 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 取付厚(mm) 5~35 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷


1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)