- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 回転計 キャリングケースのおすすめ人気ランキング
回転計 キャリングケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新124件の「回転計 キャリングケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タコメータ」、「プラ キャリングケース」、「取っ手付きファイル」などの商品も取り扱っております。
測定範囲
(A タイプ)Hi:10000 ~ 999990 r/min、Lo:100~50000r/min、(B タイプ)-200000 ~ 999990 r/min(回転速度)
付属品
単4形乾電池(1.5V)×4、キャリングケース、MI-0301三脚取り付け用アダプタ
質量(g)
約280(本体のみ、乾電池含む)
電源
単4型乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタPB-7090(別売り)
出力電圧(V)
アナログ出力:0~1/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、パルス出力:Hi+4.5以上、Lo+0.5以下
測定精度
表示値×(±0.02%)±1カウント
測定時間
50ms+入力信号10周期時間以内
機能
メモリー機能:測定結果Max.20データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)、ピークホールド機能:最大値(MAX)、最小値(MIN)、オーバーレンジ表示:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示、回転上限警告機能:回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示、トリガー機能:本体右側面のロータリ式ボリュームにて調整
バッテリー
警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示
測定単位
×10r/min
使用温湿度範囲
(温度)0~+40℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事)
電池寿命(連続時間)
約13時間(バックライトOFF時)、約8時間(バックライトON時)(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
保存温湿度範囲
(温度)-10℃~+50℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事)
負荷抵抗
100kΩ以上
変換方式
10bit(D/A変換方式)
モニター出力
センサ信号のモニタ用アナログ出力(上記回転速度アナログ出力と切換使用)
液晶表示
5桁(文字高さ10.2mm)、バックライト付
表示更新時間
1s/0.5s切替可能
出力更新時間
50ms+1周期時間以内(アナログ出力)
温度安定度
±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差
±0.5%
出力論理
正論理(パルス出力)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
66×189.5×47.5
リニアリティ
±1%/フルスケール(アナログ出力)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
持ち運びに便利なグリップ付きタイプ。グリップで持つ時は引き上げて、抱える時は収納できるグリップです。デスクまわりの狭いスペースでも、ひっかけたりジャマになりません。
サイズ
A4
幅(mm)
349
高さ(mm)
271(グリップ+9)
疲れにくい新感覚グリップを採用したキャリングケース。
サイズ
A4
色
黒
材質
PP
持ち方自由自在のプルアップ・グリップ。
サイズ
A4
材質
本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・EVA(オレフィン系樹脂)、ホック/銅(銀メッキ)
厚さ(mm)
70
耐荷重(kg)
3
横(mm)
340
疲れにくい新感覚グリップを採用したキャリングケース。
材質
カラー透明PP
サイズ
A4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
271×349×43
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
中仕切り付2ウェイケース。「抱える」「取っ手を持つ」2waysの使い方ができる新機能取っ手。取りはずしのできる中仕切りはセキセイオリジナル。取り外しできる中仕切りを使えば中身をスッキリ整理できます。中仕切りは不要な時には平らにして保管できます。中仕切りを取り外せば厚みのある辞書などもラクラク収納できます。0.9mm厚の丈夫なPP製の生地が中身をがっちりガードします。
材質
(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂
厚さ(mm)
0.9
サイズ
A4
規格
A4
寸法(縦×横×奥行)(mm)
260×340×60
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲
r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品
接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個
質量(g)
約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式
赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)
アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度
表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間
1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部
液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)
32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時)
測定単位
r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント)
負荷抵抗
アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上
変換方式
10bit D/A 変換方式
警告
バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)
-10~50
反射検出距離
20~300
ピークホールド機能
最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能
測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能
回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間
約1秒
メモリー機能
最大20データ
周速度演算機能
非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能
入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能
入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ
±1%/F.S.
出力更新時間
50ms+1周期 時間以内
温度安定度
±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差
±0.5%/F.S.
出力論理
正論理
スマートなグリップなしタイプ。
サイズ
A4
材質
PP
幅(mm)
349
厚さ(mm)
43
高さ(mm)
271
収納幅(mm)
40
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
材質
表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン
ポケット数
ポケット×1
ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。下のレバーを軽く上に押し上げるだけで、簡単に開くワンタッチ綴じ具を採用。手になじみ持ちやすいラウンドデザインのハンドルグリップ。
サイズ
A4
材質
本体・グリップ/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート・POM
厚さ(mm)
40
耐荷重(kg)
3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
255×350×37
縦(mm)
261(301)
横(mm)
357
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)
約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
129×62×26.4
電源
単4形乾電池3本
検出方式
可視光光電反射方式
検出距離(mm)
20~300
連続使用時間(時間)
約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源
赤色発光ダイオード
メモリー(個)
10
測定単位
r/min
警告
BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)
-10~55
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)
1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子
フォトトランジスタ
キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
付属品
カギ2個
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×110×310
収納量
最大15kg
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×85×285
アズワン品番
64-6753-31
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])
100~9999
付属品
653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本
質量(g)
180
電源
1.5V R6P 電池2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
148×83×33
測定方式
接触式
表示
最大9999
文字高(mm)
15
機能
ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。
従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×58×27.4
測定範囲(r/min)
6.0~99999.9
付属品
スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース
質量(g)
420(本体:140)
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
接触式(アダプタ使用)・非接触式
検出距離(mm)
50~1000
サンプリング
1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。
最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式
接触子を回転体に当てて計測
表示桁数
5桁
回転速度
0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)
速度
0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)
寸法(長さ)
0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)
仕様
総回転数(rev):0.1~99999
測定精度
0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
計測時間
1秒
メモリー機能
最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点
電源
単3形アルカリ乾電池×2本
材質(ケース)
アルミダイキャスト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
外形:183×63×46
本体質量(g)
約340(電池含む)
付属品
キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。
分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品
接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本
電源
単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
外形:170×63×46
本体質量(g)
約290(電池含む)
測定精度
6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
材質(ケース)
アルミダイキャスト
文字高(mm)
12
計測距離
50~300mm
表示桁数
5桁
表示器
LCD(液晶)
電池寿命(連続時間)
約35時間
メモリー機能
最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶
計測方式
非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)
ストップウォッチ
測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)
計測時間
約1秒(60rpm以下では1~10秒)