- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 因幡 化粧カバーのおすすめ人気ランキング
因幡 化粧カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新160件の「因幡 化粧カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管化粧カバー スリムダクト」、「エアコン ホース 化粧カバー」、「室内 エアコン 配管 化粧カバー」などの商品も取り扱っております。
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
全長(mm)
2000
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
種類
スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)
74.5
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
102
用途室内用配管化粧カバー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
種類
フリーコーナー
仕様
ダクト嵌合
材質
PE
寸法F(mm)
800
寸法G1(mm)
70
寸法G2(mm)
70
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類
端末カバー
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
67
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
6.35×9.52~9.52×15.88
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類
スリムコーナー平面90°
種類
ウォールコーナー
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類
スリムキャップ
材質
ABS
種類
ウォールコーナー
寸法F(mm)
15
種類
端末カバー
寸法A(mm)
74.5
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
53
種類
スリムジョイント
寸法D(mm)
15
用途平面90°曲り
種類
平面コーナー90°
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し
種類
ウォールコーナー
適合
AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
寸法C(mm)
141
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
種類
ダクト
種類
端末カバー
材質
(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム
寸法A(mm)
24.5