- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 因幡電工 スリムダクトのおすすめ人気ランキング
因幡電工 スリムダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「因幡電工 スリムダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン エンドキャップ」、「スリムダクト黒」、「スリムダクト 70」などの商品も取り扱っております。
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
全長(mm)
2000
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
種類
スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)
74.5
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
102
種類
端末カバー
寸法A(mm)
74.5
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
53
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類
端末カバー
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
67
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
6.35×9.52~9.52×15.88
種類
フリーコーナー
仕様
ダクト嵌合
材質
PE
寸法F(mm)
800
寸法G1(mm)
70
寸法G2(mm)
70
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類
スリムジョイント
用途室内用配管化粧カバー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
種類
スリムコーナー立面90°
寸法D(mm)
15
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
136
種類
ウォールコーナー
寸法F(mm)
15
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
種類
ウォールコーナー
種類
ウォールコーナー
種類
スリムコーナー立面90°
仕様
立面90°曲がり
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)
20
仕様
残量表示付
種類
スリムジョイント
寸法D(mm)
15
用途平面90°曲り
種類
平面コーナー90°
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)