因幡電機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
139件の「因幡電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「産業用 無線lan」、「パナソニック マルチメディアボックス」、「エアコン キャンバステープ」などの商品も取り扱っております。
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
寸法(mm) 70×34×16(筐体) 質量(g) 30 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度範囲 20%~95% R.H.(結露なきこと) 動作温度、湿度範囲 -10℃~50℃ 、 20%~80% R.H.(結露なきこと) アズワン品番 64-3722-60 電源仕様 室内用ソーラーパネルおよび補助電池(CR2032)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
用途本格導入前のトライアル。まずはスモールスタートで効果を確認できます(シグナルウォッチャーお試し導入キットです。) セット内容 SE-SW001A(シグナルウォッチャー3台)・NE-GW001A(EnOceanゲートウェイ)1台・SW-EW001A(ビュアーソフト) アズワン品番 64-3722-58
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。注意:掃除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。
トラスコ品番 104-6007 材質 PVC+ABS(格子部) ブラック
1箱(10個)
7,198 税込7,918
9日以内出荷


切り欠き部が補強されダクトの外れを防ぎます! スッキリきれいに仕上がります!
用途支持金具がエルボに近すぎる場合など、PDB-N(固定ジョイント)が使用できない箇所にご使用ください。それ以外の場合は、PDB-Nで施工してください。 アイボリー 材質 PVC 種類 壁・天井貫通
1個
339 税込373
7日以内出荷


ドレン配管を分岐して施工できます!
仕様 分岐用 トラスコ品番 761-4616 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 105 寸法B(mm) 68 寸法C(mm) 105
1個
739 税込813
当日出荷

I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。 仕様 検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む) 材質(本体) 66ナイロン(筐体) 消費電力(W) 120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時) 電源電圧(V) DC12~24 電線仕様 単電線 応差(ヒステリシス) 1mA(Typ) 周囲温度(℃) 0~60(動作時)/-20~70(保存時) 適合電線径(Φmm) 対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉 応答性 ON/OFF出力共に200ms以下 ケーブル形状 引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
アイボリー 仕様 RoHS対応 使用温度範囲(℃) -20~50 作業温度範囲(℃) 5~40
1個(200g)
169 税込186
当日出荷

稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
用途シグナルウォッチャー(SE-SW001A)用の取り付け台です。 適合機種 SE-SW001A(シグナルウォッチャー) アズワン品番 64-3722-61
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷



従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質 PP 色調 アイボリー
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。 EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信 EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。 EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。 EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。 Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。 上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。
電源(V) 電源端子:DC5 V~24 V±10% /USBポート:DC5 V±10% 仕様 受信対象のEnOcean送信機:最大99台 寸法(mm) 約100×35×100(筐体・フランジ部含まず) 質量(g) 約150 アズワン品番 64-3722-59 接続台数 Modbusサーバからの接続:最大4台 定格電力(mW) 1150
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm) 2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃) 5~40 使用温度(℃) -20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Abaniact(アバニアクト)情報分電盤
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置が一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 230 縦(mm) 710 横(mm) 370
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)