固体コンデンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
588件の「固体コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電解コンデンサー 15μF」、「小型コンデンサー」、「無極性電解コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
1パック(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




仕様 静電容量 = 270μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = LF。リップル電流 = 5.1A。。導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LFシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
639 税込703
当日出荷


仕様 静電容量 = 560μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.3 (Dia.) x 9mm。高さ = 9mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = LS。等価直列抵抗 = 9mΩ。。LSシリーズ、ソリッド電解ラジアル RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷



KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)



種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+85
1パック(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様 テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 820μF。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。等価直列抵抗 = 9mΩ。リードピッチ = 3.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 9mm。寸法 = 8 (Dia.) x 9mm。シリーズ = LG。電解質の種類 = ソリッド。最小動作温度 = -55℃。。導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

用途スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源 仕様 テクノロジー = ポリマー、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 取付 スルーホール 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 12.5 電圧(V) DC20 シリーズ NS 極性 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -55~105 リードピッチ(mm) 5 等価直列抵抗(mΩ) 15 静電容量(μF) 100
1袋(10個)
869 税込956
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 220μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = NS。リード径 = 0.6mm。。NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷


仕様 テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。等価直列抵抗 = 11mΩ。リードピッチ = 3.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 12mm。寸法 = 8 (Dia.) x 12mm。シリーズ = LG。電解質の種類 = ソリッド。許容差(マイナス) = -20%。。導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 10 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CF。寿命 = 2000h。。導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷