- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- 固定 バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
固定 バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「固定 バーコードリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコードリーダー 置き型」、「バーコードリーダー置き台」、「バーコードリーダー」などの商品も取り扱っております。
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様
PCS値:30%以上
材質
ABSプラスチック
使用温度範囲(℃)
0~50
光源
illumination: 6500K LED
消費電流(mA)
作動時:150/スタンバイ時:80
解像度
イメージセンサー:640×480 pixel
使用環境湿度(%)
10~90(結露しないこと)
入力電源(V)
DC5±5%
ケーブル種類
ストレート
読取深度(mm)
0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)
Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
落下耐久(m)
1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
コンパクトでスタイリッシュな定置式二次元コードリーダーUSBモデル
店舗のレジカウンターなどの狭いスペースにも設置可能
バーコード/二次元コードを高速読取
最大25cm(JAN100%サイズ)のワイドな読取エリア
モーターなどの可動部がなく故障が少ない
防塵防滴IP52の製品耐久性
スマートフォン等の液晶画面のバーコード読取対応
読取完了を目視確認できるグリーンスポット光搭載により静かな環境や騒音環境下での使用に最適
付属のチルトスタンドで読取角度調整可能
用途流通小売業(POS/クーポン)、物流業(入出庫検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理/図書貸出管理)等
付属品
USBケーブル,チルトスタンド
温度(℃)
0 ~ 40(使用時) / -40 ~ 70(保管/輸送時)
読取
(1D)JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可)、書籍JAN2段コード(EAN/JAN2段ラベル)、新雑誌コード、GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14)、GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded)、GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited)、GS1-128(UCC/EAN128)、Code39、Code93、Code128、Codabar(NW-7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、Standard 2 of 5(2D)QRコード、microQRコード、DataMatrixコード、Maxiコード、Aztecコード、PDF417、microPDF417、GS1 DataBarコンポジット(その他)ポスタルコード
照度(Lx)
室内:0 ~ 6000 / 屋外:0 ~ 86100
防塵・防滴
IP52
動作湿度(%)
5 ~ 95(結露しないこと)
環境
EU RoHS適合 、EU EMC適合、VCCI
入力電圧
DC5V±10%
静電耐圧(kV)
25(気中放電)
読取角度(°)
ピッチ角 ±65/スキュー角 ±75/ロール角: 0 ~ 360
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。
バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。
受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。
設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。
用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理
仕様
PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
DC±10%
光源
可視光レーザーダイオード650mm
速度
走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル)
消費電流(mA)
270
保存温湿度範囲
-20~60℃/5~90%RH(結露不可)
ケーブル
ストレート
EMC規格
CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMI
レーザークラス
CDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI
読取深度(mm)
0~216(JAN100&、PCS0.9)
使用湿度範囲(%RH)
5~90(結露不可)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード
寸法(mm)
105×146×70
角度(°)
(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360
センサー
1280×800ピクセルイメージセンサー
照準
650nm 赤色LED
消費電流(mA)
500
コントラスト比
印刷コントラスト比(PCS):25%
相対湿度
0%~95%、結露無いこと
解像度
(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm
保存温度範囲(℃)
-40~70
読み取り速度
60フレーム/秒
各種認証
CE、FCC、BSMI
動作温度範囲(℃)
0~50
動作電圧(V)
DC5
ESD保護
±15KV エアー放電
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種別
ハンズフリースタンド
アズワン品番
3-4980-12
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ。組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能。外部からの制御機能有り。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等
仕様
【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
質量(g)
86(USBケーブル含む)
電圧(V)
DC5±5%
温度範囲(℃)
動作時:0~40/保存時:-40~70
角度(°)
読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)
光源
照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー
消費電流(mA)
動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%
分解能(mm)
(1D)0.1016/(2D)0.1778
インターフェース
USB HIDキーボード、仮想COM
照度(Lx)
(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下
保証期間
1年間
USBケーブル(m)
Type-A:1.5
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
43.5×49×25.5
安全規格
CE/RoHS(10物質)準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
360(回転方向)
読取深度(mm)
35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時)
湿度範囲(%)
動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。組み込み設置用途に。
トラスコ品番
115-3945
材質
筐体:PC ボタン:PET 読み取り窓:PMMA
奥行(mm)
33
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質
ABSプラスチック
入力電源(V)
DC5±5%
一次元・二次元コードをあらゆる方向から瞬時にスキャン
USBHID接続で漢字(2バイト文字)更に半角カタカナ入力をサポート
バーコードの印字向きを気にせずに近づけるだけで楽々スキャン
携帯電話液晶表示やチケットなどのバーコード・二次元コードの読取に最適
置き場を選ばない小型プレゼンテーション二次元コードスキャナ
GS1DataBar、スタック、コンポジット全ての読取可能
読みたいコードに照準を合わせ読取りを行うトリガモード機能搭載
用途小売・流通→POS/入出庫検品
サービス業→会員管理/レンタル管理
物流業→入出荷検品/梱包検品
電源(V)
DC5±10%
角度(°)
スキュー:±65、ピッチ:±60、スキャン:水平:44.4/垂直:29.1
センサー
CMOSイメージセンサ1280×800ピクセル
分解能
0.127mm(1次元)/0.173mm(二次元)
消費電流(mA)
400(動作時)
照明
赤色LED617nm(エイミング617nm)
安全規格
CE,FCC,VCCI,BSMI
保管温度範囲(℃)
-40~70
アズワン品番
64-9500-11
動作温度範囲(℃)
0~50
読取深度(mm)
0~210(一次元)/0~90(二次元)
落下耐久(m)
1
湿度範囲(%)
5~95(非結露)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。
超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピード、被写体の振れ時、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
オートトリガー機能により、移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。
シャープな緑色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性、安全性、長寿命を実現しました。
「データ編集プログラミング」機能により、複数の画像を利用して最大16コードの一括読み取りが可能です。 GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定できます。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。
組み込み設置用途に。
トラスコ品番
195-1078
材質/仕上
筐体:PC、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA
奥行(mm)
33
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
AMX-845は、組込用小型二次元スキャナです。ネジ2本で固定でき装置内へ簡単に取付けが可能です。 USBとRS232の2種類のインターフェースから選択できます。
仕様
●離し読み可能、液晶読み取り可能、マルチインターフェース●PCS値:0.2以上●ピッチ角:±60°(前後方向)●スキュー角:±60°(左右方向)●二次元コード:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR、MicroQR、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)●ステータス:Power LED、SCAN LED、DATA LED●一次元シンボル:JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code 39、 Code 93、 Code128、Matrix 2of5、GS1-DataBar、 GS1-128
電圧
DC5V±5%
質量(g)
86(USBケーブル含む)
外形寸法(mm)
43.5(W)×49(L)×25.5(H)
センサー
CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)
分解能
1D:0.1016mm、2D:0.1778mm
保存温度(℃)
-40~70
光源
照明:白色LED、エイマー:赤色LEDバー
インターフェース
USB HIDキーボード、仮想COM、RS-232C(工場出荷オプション)
照度(Lx)
蛍光灯:8600以下、太陽光:100000以下
使用周囲温度(℃)
0~40
ケーブル
(USB)Type-A 1.5m
消費電流
動作時:110mA、最大値:210mA、待機時:45mA
回転角度(°)
360(回転方向)
読取深度(mm)
35~140mm(Code39 0.127mm)、55~300mm(JAN 0.33mm)、45~190mm(QR 0.381mm)
読取角度(°)
水平38、垂直25
使用周囲湿度(%RH)
5~95(非結露)
保存湿度(%RH)
5~95(非結露)
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
光源
読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個
防塵・防滴
IP65相当
フォーカス
【SR】113mm
フレームスピード(fps)
100(最速値)
最小分解能
0.1mm
2次元・1次元のコードの読み取りが可能なバーコードリーダー
スタンドの角度の変更が可能です。
壁にかけて使用することもできます。
セルフレジやコンビニのレジなどに設置してバーコードやQRコードをかざして読み込ませるのに適しています。
仕様
PCS値≧20%、走査速度:60flame/sec
付属品
USBケーブル、取扱説明書
対応OS
Windows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11
対応機種
Windwso搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
光源
赤色LED
消費電流(mA)
300
環境
動作温度:0℃~50℃、動作湿度:5%~95%(結露なきこと)、保存温度:-10℃~60℃、保存湿度:5%~95%(結露なきこと)
読取深度(mm)
4mil Code39:10~120、5mil Code39:10~140、13mil UPC-A:10~260、6.67mil PDF417:10~140、10mil DataMatrix:10~130、20mil QR Code:10~230
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5~95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
小型&軽量設計
高速読取り
広いスキャン角度
わかりやすいLEDインジケータ
リアルタイムな制御
SUNMI-BLINKはバーコードをかざすだけで一次元/二次元バーコードを高速に読み取る卓上式二次元バーコードリーダーのUSBモデルです。本体はデザイン性が高く、POSレジ用スキャナに最適。QRコードをスムーズに読み取るヒューマニゼーションデザイン。45°傾いたスキャンウィンドウでスムーズに読み取り。手のひらに乗せられるサイズの小型設計。質感のあるアルミフレーム。読取対象を感知すると筐体自体がLED発光。読み取り確認はブザーでしっかり通知。スマートフォン等に液晶表示されたバーコード読取対応
用途流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様
PCS:>30%、インディケータ:LED / ブザー、電流スタンバイ時:1mA以下、受光センサ:300万ピクセル、スキャンウィンドウ:7.5cm × 7.5cm
付属品
USBケーブル
角度(°)
チルト +/-180°,ピッチ +/-55°, スキュー +/-55°
分解能
QRコード: 0.254mm(10mil)
寸法(cm)
9.7×9×10
解像度
640×480ピクセル
動作温度(℃)
-40~70
動作湿度(%)
5~95(結露なきこと)
動作電流(mA)
190以下
フレームレート
30フレーム/秒(最大)
入力電圧
5V + 0.5A
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Honeywell Xenonシリーズ専用製品です。
本体をセットしてプレゼンテーションモード(自動読み取り)に設定すると、持たずに作業ができます。
適合機種
1900gSR、1900HSR
高さ(mm)
約220
アズワン品番
1-2885-05
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
クラス最小サイズ
用途幅広い用途で利用可能な 2 次元定置式スキャナ
仕様
【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):300mA、動作時(定格):500mA、【環境特性】[耐外乱光]0~86100lx、[耐静電気 非破壊]25kV
付属品
本体・マグネットスタンド・USBケーブル
表示
読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED
入力電圧(V)
5 DC ± 10%
寸法(cm)
6.0×7.5×13.8(スタンド含)
保証期間
3年
防塵・防滴
IP52
RoHS指令(10物質対応)
対応
落下耐久(m)
1.2(コンクリートに繰り返し落下)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷