固定 架台のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
491件の「固定 架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架台」、「設置架台」、「架台ラック」などの商品も取り扱っております。
材質 ステンレス(SUS304) 角度(°) 90(固定) 適合パイプ径(Φmm) 13 アズワン品番 6-771-01
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質 柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線 TGK品番 561-55-20-11 トラスコ品番 413-9399 質量(g) 261 締付範囲(mm) Φ50~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケニスムッフ
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質 アルミ合金
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304) 全長(mm) 165 ロッド径(Φmm) 13 アズワン品番 1-2900-01 締付可能ロッド径(Φmm) 50~200
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ビーバー(アサダ)チェーンクランプ
長さ(m) 1.2 トラスコ品番 852-1340 アズワン品番 64-6752-55
1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷



ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm) 6~17 TGK品番 561-54-66-01 材質 特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ 型式 T-2 寸法(mm) 本体□23×76(ねじ部除く)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

Thermo Fisher Scientificチェーンクランプ
仕様 ロッド径×長さ(mm):Φ13×188 材質 亜鉛(ニッケルメッキ) 締付範囲(mm) Φ35~170 アズワン品番 6-413-11
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 トラスコ品番 740-1892 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ 38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質 特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 適合 6~17mmパイプ用 トラスコ品番 413-9356 質量(g) 171
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷