- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 固定こまスピンドルのおすすめ人気ランキング
固定こまスピンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「固定こまスピンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一体型スピンドル」、「スピンドルパッキン」、「2ハンドル混合水栓パッキン」などの商品も取り扱っております。
適合
止水栓/一般地・寒冷地併用。水栓/寒冷地用。ハンドルタイプ専用
全長(mm)
50
呼び径(mm)
13
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様
節水固定コマ仕様
材質
黄銅、EPDM
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質
黄銅、EPDM
タイプ
-
使用地区
寒冷地用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1袋(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
普通に使っていても節水効果があります。
用途左ネジ用
材質
黄銅、EPDM
タイプ
左ネジ用
アズワン品番
64-6492-77
商品タイプ
左ねじ
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
呼び径(mm)
13(1/2)用
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。
材質
EPDM、ステンレス
タイプ
寒冷地対応
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質
黄銅
全長(mm)
52
呼び径(mm)
13
使用温度(℃)
1~80
使用地区
寒冷地用
商品タイプ
右ねじ
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
適合
止水栓/一般地・寒冷地併用。ダライバータイプ専用
全長(mm)
36.5
呼び径(mm)
13
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レバーハンドルの補修部品
材質
黄銅、EPDM
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
商品タイプ
右ねじ
セット内容
パッキン、ビス各3個入
材質
EPDM
耐熱温度(℃)
80
最高使用温度(℃)
80
1個(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
適合
BF-1105KN,BF-4606-U,BF-615HA-GS(N),BF-651-RU-U,BF-7115H(N),BF-7405-U(N),BF-M115H(N),BF-606-U,SF-M405-U(N),SF-63KQ(N),SF-M63RQ(N)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
JISおよび同等品に合います。
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
適合
M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状
浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
左ネジ用
材質
黄銅、フッ素ゴム
アズワン品番
64-6492-79
商品タイプ
左ねじ
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷