- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 固定グリップのおすすめ人気ランキング
固定グリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新999件の「固定グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定グリップ・回転グリップ」、「グリップ」、「固定クリップ」などの商品も取り扱っております。
仕様
おねじ
一重絶縁用つば無し
適合機種
G13SPを除く100・125mm全てのディスクグラインダ
アズワン品番
64-7054-58
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質
グリップ:ナイロン6、ねじ:S45C(三価クロメート処理)
ねじ
M8×16
仕様
雌ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番
EA948AS-13A
寸法H(mm)
80
寸法d(mm)
17
寸法D(mm)
24
1個
¥480
税込¥528
3日以内出荷
アルミニウム製の軽量グリップ
タイプ
HS型
材質
A2017アルマイト処理
色
シルバーグレー
色
黒
材質(ねじ部)
鉄
材質(ハンドル部)
不飽和ポリエステル樹脂
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質
グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじ
M8×15
仕様
雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番
EA948AS-3A
寸法H(mm)
80
寸法d(mm)
17
寸法D(mm)
24
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(インサート)
鋼材SUM22・三価クロメート
タイプ
メネジ
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)
ブラック
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質
グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじ
M10×18
仕様
雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番
EA948AS-4A
寸法H(mm)
95
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
28
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格
並目
材質(グリップ)
ナイロン6
材質(ねじ部)
SS400
材質
樹脂+鉄ネジ
タイプ
回転式