- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 固定コマパッキンのおすすめ人気ランキング
固定コマパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「固定コマパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 の コマ」、「2ハンドル混合水栓パッキン」、「三角パッキン」などの商品も取り扱っております。
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。
材質
EPDM、ステンレス
タイプ
寒冷地対応
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
セット内容
パッキン、ビス各3個入
材質
EPDM
耐熱温度(℃)
80
最高使用温度(℃)
80
1個(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質
黄銅
全長(mm)
52
呼び径(mm)
13
使用温度(℃)
1~80
使用地区
寒冷地用
商品タイプ
右ねじ
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
1袋(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
材質
EPDM
耐熱温度(℃)
80
最高使用温度(℃)
80
適合
止水栓/一般地・寒冷地併用。水栓/寒冷地用。ハンドルタイプ専用
全長(mm)
50
呼び径(mm)
13
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質
EPDM
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
1セット(6個)
¥249
税込¥274
当日出荷
材質
EPDM
硬度
85°
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
平
材質
黄銅、EPDM
タイプ
-
使用地区
寒冷地用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様
節水固定コマ仕様
材質
黄銅、EPDM
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
レバーハンドルの補修部品
材質
黄銅、EPDM
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
1袋(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
材質
EPDM、黄銅
使用温度(℃)
1~80
最高耐熱温度(℃)
80
セット内容
パッキン、ビス各3個入
材質
EPDM
耐熱温度(℃)
80
最高使用温度(℃)
80
1個(3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
回転ハンドル用の部品です。
材質
黄銅
タイプ
-
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質
EPDM
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)
20
材質
EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)
80