固定金具 排水管のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
120件の「固定金具 排水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 バンド」、「塩ビ管 ステー」、「配管 ステー」などの商品も取り扱っております。
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
1個
609 税込670
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 付属品 M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷

上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質 SUS304 ボルト径d W3/8 寸法W1(mm) 25 寸法W2(mm) 32 寸法t1(mm) 2 寸法t2(mm) 2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類 立バンド 材質 ステンレス 呼び径(A) 50 適合管径(Φmm) 60.5
1個
479 税込527
当日出荷

昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質 ユニクロメッキ 寸法L(mm) 155 寸法P1(mm) 85 寸法P2(mm) 135 ボルト径d W3/8 寸法W1(mm) 25 寸法W2(mm) 32 寸法t1(mm) 2 寸法t2(mm) 2.6 適合サイズ(A) 32(VP30)~50
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管 20A 適合管外径(Φmm) 26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーSレベルバンド
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質 ユニクロメッキ ボルト径d W3/8 寸法W1(mm) 25 寸法W2(mm) 32 寸法t1(mm) 2 寸法t2(mm) 2.6
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)パッチン控T字足
サイズ (たてとい)60 適合サイズ (たてとい)60
1箱(30個)
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様 塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無 種類 フロアーバンド 施工内容 排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)