- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 国旗球のおすすめ人気ランキング
国旗球のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「国旗球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「国旗セット」、「国旗 金具」、「国旗 ポール」などの商品も取り扱っております。
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質
金メッキ、ABS樹脂製
方式
ネジ式
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質
金メッキ、ABS樹脂製
方式
ばね式
アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様
フリーサイズ調整
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質
金メッキ、ABS樹脂製
方式
ネジ式
寸法(cm)
9
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質
アルミ合金
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
旗を掲揚する為に使用するポールです。
長さ(cm)
180
材質
タキロン鋼管
仕様
縦縞柄入り、黒色
付属品
廻り管つき逆輪、中輪、石付き付き
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
国旗セット用ポールです。
長さ(cm)
150
直径(mm)
18
色
シルバー黒段塗り
仕様
3段伸縮ストッパータイプ
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。
セット内容
国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット
寸法(mm)
700~1300
角度調整範囲
ポール:4段階
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
ボール径(Φmm)
47
ねじ山
W3/4×10
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
材質
ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番
858-7706
セット内容
ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
材質
ステンレス鋼SUS303
表面処理
バフ研磨(鏡面仕上げ)
国旗セット用ポールです。
長さ(cm)
140
色
白黒段塗り
仕様
3本継ぎ
1本
¥889
税込¥978
5日以内出荷
アルミ合金製なので、軽量です。
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ
材質
鉄(白塗装)
「国旗セット 日の丸 1セット」は旗棒や金具などがセットになったイベントにも大活躍の国旗セット(日の丸)です。
用途お祝い イベント パーティー 天皇 飾り 家庭用 祝祭日 日本国旗 簡単 日の丸 元号 応援 オリンピック 世界 大会 JAPAN 会場 記念
付属品
ポリプロ袋付
材質
国旗:綿上金巾、旗棒:ビニール3本継(太口)、国旗玉:プラスチック
寸法(mm)
旗-高さ700×幅1000・旗棒-長さ1400×直径22・袋-高さ610×幅165
1セット
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容
プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質
ステンレス
高さ(mm)
(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)
(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)
(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
10
適合パイプ径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷