園芸砂のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
103件の「園芸砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭の砂」、「荒目砂」、「万年青用土」などの商品も取り扱っております。
川砂 あかぎ園芸ランキング1位
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

川砂 田宮園芸ランキング2位
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289税込318
当日出荷

乾燥砂・荒目 陽光物産ランキング3位
陽光物産乾燥砂・荒目
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
1袋(10kg)ほか
1,398税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

生砂 陽光物産ランキング4位
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

化粧砂 あかぎ園芸ランキング5位
あかぎ園芸化粧砂
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×19×5容量(L)2仕様天然素材
1袋(2L)
499税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
339税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
229税込252
当日出荷

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

赤城山南面で産出される黄土色の多孔質粒状用土。 排水性が高く通気性も確保できるので、主に過湿を嫌う植物に用いられます
仕様粉抜き良品容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×9
1袋(14L)ほか
1,598税込1,758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。2ミリ~5ミリ。
仕様天然素材容量(L)1寸法(縦×横×高さH)(cm)24×16×5
1袋(1L)
269税込296
7日以内出荷

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に材質元河川砂質量(kg)15粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
1,198税込1,318
6日以内出荷

1袋(10kg)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

赤褐色の火山砂礫で鉄分を多く含み通気性・排水性・保水性に優れ、東洋蘭・盆栽・オモト・山野草の栽培に適しています。
用途東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹など。適合作物東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
359税込395
5日以内出荷

普通ポルトランドセメント
グレー仕様普通ポルトランドセメント成分普通ポルトランドセメント材質普通ポルトランドセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659税込725
3日以内出荷

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

最大粒度5mmの砕石になります。凍結道路の安全歩行、滑り止めや、塩カル等融雪剤を使えない箇所の滑り止めに使用します。
用途積雪地方の滑り止めに粒度最大:5mm容量(kg)10
1袋
1,298税込1,428
5日以内出荷

用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽仕様天然素材
1袋(12L)ほか
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(200枚)ほか
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
1セット(10kg×2袋)ほか
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)