- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- 園芸運搬車のおすすめ人気ランキング
園芸運搬車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新247件の「園芸運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手押し 車」、「台車 タイヤ大きい」、「苗運搬台」などの商品も取り扱っております。
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
用途コンテナ運搬などの農作業に最適です
材質
本体:アルミニウム
幅(mm)
390
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
地面から荷台までの高さ:310
奥行(mm)
670
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
890
収納数
コンテナ積載数:1
タイヤタイプ
3.50-4エアータイヤ
荷台寸法(奥行)(mm)
550
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)
(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)
30
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
連続使用時間(時間)
約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー
鉛酸
モーター出力(W)
250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様
グリップ付
材質
本体/アルミ
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(長さ)(mm)
860
荷台寸法(幅)(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
6.4
荷台寸法(長さ)(mm)
765~965
荷台寸法(幅)(mm)
535
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。
ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)
80
材質
アルミニウム
質量(kg)
11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
545×385×860
タイヤタイプ
250-4(ノーパンク)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に!
長さ(mm)
1100
幅(mm)
560
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
600
耐荷重(kg)
60
荷台寸法(長さ)(mm)
540
荷台寸法(幅)(mm)
385
タイヤサイズ(mm)
Φ220、軸径:Φ20
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)
30
質量(kg)
3.1
荷台寸法(高さ)(mm)
233
荷台寸法(長さ)(mm)
520
荷台寸法(幅)(mm)
380
ハンドル高さ(mm)
764
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
タイヤサイズ
直径:218mm、幅:340mm
タイヤ幅(mm)
380
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)
50
材質
アルミ合金
質量(kg)
8.6
全高(mm)
850
荷台寸法(長さ)(mm)
800(最大時)、750(最小時)
荷台寸法(幅)(mm)
600(最大時)、400(最小時)
タイヤタイプ
8インチ ノーパンクタイヤ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)
200(棚板1枚当り60)
全長(mm)
1750(取手含む)
全幅(mm)
640
全高(mm)
1600
棚板数(枚)
標準2枚付(3段)
有効内寸法(mm)
(棚板)580×1600
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)
アルミ合金
床面高さ(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620~900×820~940×880
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。
アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。
台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様
コンテナ1個積み
質量(kg)
9
車輪径(Φmm)
270
材質(本体)
スチール
荷台寸法(幅)(mm)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×640×860
タイヤタイプ
ソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
540
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。
テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)
80
質量(kg)
10.1
荷台寸法(高さ)(mm)
650~750
荷台寸法(長さ)(mm)
760
荷台寸法(幅)(mm)
720~1120
タイヤ幅(mm)
1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)
10
荷台寸法(長さ)(mm)
585~650
荷台寸法(幅)(mm)
270~400
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
プロも納得のハイクオリティー仕様!
ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群!
荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
耐荷重(kg)
約100
材質
アルミ
荷台寸法(長さ)(mm)
約720~1040
荷台寸法(幅)(mm)
約380~550
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールベース(mm)
約340
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×870×880
仕様
コンテナ2個積み
軸径(Φmm)
タイヤ:(約)18
質量(kg)
12
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
約100
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。
バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。
手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。
また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。
身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。
また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、
保管時にスペースをとりません。
パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。
また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。
後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。
フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。
家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。
バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg)
48(バッテリー、パイプ荷台含む)
角度(°)
最大登板:12(120kg積載時)
最大積載量(kg)
120
全長×全幅W(mm)
パイプ荷台寸法:870~970×660~860
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
1350×740×830~900
バッテリー
DC24V/12A(充電式100V 50/60)
速度調節方式
前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)
最高速度(km/h)
低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)