- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 土嚢 保管のおすすめ人気ランキング
土嚢 保管のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新185件の「土嚢 保管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土嚢ステーション」、「防災 コンテナ」、「屋外用収納」などの商品も取り扱っております。
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。
フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。
質量(kg)
48
容量(L)
約690(非常用土嚢30俵格納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1435×815×915
材質
FRP
種類
集積保管庫
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)
約5.3
色
ライトグレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
72
材質(フタ)
PP
外寸法・幅(mm)
920
外寸法・高さ(mm)
710
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
675
有効内寸法・幅(mm)
770
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質
アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別
フタ有
材質
ポリエステル(防炎合格品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式
観音開き
トラスコ品番
836-4735
材質
(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール
質量(kg)
約10
色
ブラック/グレー
高さ(mm)
850
質量(g)
10045
間口(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×370×745
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。
盗難防止用鍵穴が付いています。
18L灯油タンクが収納できます。
雨水が入りにくいフタ設計になっています。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー/ホワイト
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
組立完成品での納品になりますので、そのまま設置可能です。すのこが必要な場合は、600×1050のサイズをご使用ください。
用途緊急用土のう置き場に。
トラスコ品番
202-1727
材質/仕上
フレーム:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、ジョイント:AAS樹脂、ネット:高密度ポリエチレン
質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×1000
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1132×732×966
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
組立はボルトナットを締めるだけです。アジャスターにより水平バランスを調整出来ます。前面パネルの上半分と上部パネルが開閉できます。
用途緊急用土のう置き場に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×1000
トラスコ品番
835-9904
材質
フレーム:スチールΦ25.4mm、溶融亜鉛めっき管仕様、ネット:スチール製、亜鉛めっき品、目合い50×50mm、カバーシート:ポリエステル生地(防水・防炎)
質量(kg)
41
収納サイズ
1250×1050×200mm
縦(mm)
1000
横(mm)
1200
2018年トラスコ掲載ページ
9 1151
1台
¥239,800
税込¥263,780
25日以内出荷
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)
約5.3
色
ブラウン
材質(本体)
ポリプロピレン
収納量
(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
外寸法・幅(mm)
920
外寸法・高さ(mm)
710
外寸法・奥行(mm)
500
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)
0.1
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品
可動棚板1枚
材質
本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色
ブラック/グレー
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類
ゴミ集積保管庫
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。
上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。
全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。
脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質
本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ
色
シャンパンゴールド
高さ(mm)
1130
種類
集積保管庫
奥行(mm)
680
丈夫で万能なアルミボックス。
南京錠取付け鍵座付。(南京錠は別途お買い求めください。)
軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用トラックにも積載可能です。
材質
アルミ
色
ODグリーン
最大使用質量(kg)
100
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理
ユニクロメッキ
脚高(mm)
97
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質
(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
質量(kg)
5.33
材質(本体)
ポリプロピレン
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
780
外寸法・高さ(mm)
610
外寸法・奥行(mm)
460
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
本体:550、フタ取付時:570
有効内寸法・幅(mm)
675