土木 レベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
343件の「土木 レベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー オート レベル」、「建築 レベル」、「スタッフ」などの商品も取り扱っております。
シンワ測定オートレベル
自動補正機構を内蔵しています。 対象物を捉えやすい視準器付です。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル レンズ倍率 32X 自動補正範囲 ±15′ 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 209×130×142 質量(g) 1308 円形気泡管感度(mm) 8′/2mm 防塵防水性能 JIS保護等級4級 自動補正機構 マグネットダンパー 繰返し精度 0.3″ 無償補償期間 1年間盗難・火災補償付 スタジア乗数 100 スタジア加数 0 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準偏差(mm) ±1.0
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離 0.6m 自動補正範囲 ±15分 付属品 球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°) 1 底形状 平面・球面 正像 視界 1度20分 対物レンズ有効径(mm) 30 円形気泡管感度(mm) 8分/2 スタジア乗数 100 スタジア加数 0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3997 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離 30cm 自動補正機構 ±15' 円形気泡管感度(mm) 10'/2 質量(kg) 1.3 防水性 IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 仕様 国土地理院3級水準儀登録 質量(kg) 1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm) 目盛:110 角度(°) 目盛分角:1 精度(mm) [1Km標準往復偏差]±2.0 最小読取値(°) 目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率 24倍 自動補正範囲 ±16’ 望遠鏡部:正立 視界 1° 30′ 最短合焦距離 (対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm) 30 円形気泡管感度(mm) 10’/2 スタジア比 乗数:100/加数:+10 防塵防水性能 JIS保護等級4 自動補正機構 マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 190×123×128、Pケース:291×163×170
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おおきく見えるオートレベル
用途水平レベル出し作業 付属品 レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース 材質 望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE 全長(mm) 220 使用温度範囲(℃) -15~45 外形寸法(mm) 縦220×横140×奥145 倍率 32倍 本体質量(g) 1730 正像 最短合焦距離 0.5m(望遠鏡中心より) 対物レンズ有効径(mm) 40 1km往復標準偏差(mm) 2 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 視野 1°20’(100m先で2.3m) 自動補正機構 ±15’
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離 0.3m 適合機種 適合三脚:TS-70・TE-6 保護等級 容器保護等級:IP55 質量(kg) 1.3 自動補正範囲 ±15′ 気泡管感度 8′/2mm
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nikon(ニコン)オートレベル
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。 水平目盛付です。
焦点距離(mm) (最短)750 自動補正範囲 ±16' 仕様 JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) 質量(kg) 1.25 気泡管感度 10’/2mm
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離 0.5m(望遠鏡中心部より) セット内容 収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 本体質量(kg) 1.7 最小読取値(°) (水平目盛盤)1 保護等級 IP×6相当 補正範囲(分) ±15 本体寸法(縦×横×高さHmm) 220×140×140 正像 視界 1°20′ 分解力 3.5秒 対物レンズ有効径(mm) 40 1km往復標準偏差(mm) 2.0 スタジア比 100 横気泡管感度(mm) 10分/2 三脚取付ねじ 5/8inch
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 自動補正機構 ±15' セット内容 本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚 全長(mm) 190 質量(kg) 本体:1.26、ケース:0.60 最小読取値(°) (水平目盛盤)1 保護等級 防塵・防滴性能IP54 正像 視界 1°20'(100m) 円形気泡管感度(mm) 8'/2
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3995 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ムラテックKDS自動レベルB40A
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離 0.3m 倍率(倍) 24 仕様 1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1° トラスコ品番 831-5223 セット内容 格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書 質量(kg) 1.5 本体寸法(mm) 215×130×135 保護等級 IPX6相当 補正範囲(分) ±15 円形気泡管感度(mm) 10′/2 三脚取付ねじ 5/8
1台
50,980 税込56,078
当日出荷

置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様 JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) トラスコ品番 327-4110 質量(kg) 1.95 測定範囲 直径約600m 電源 単3アルカリ乾電池×6本(付属) 精度 水平±8” 寸法(縦×横)(mm) 187×140 保護等級 IP56 自動補正範囲 ±5°
1組
129,800 税込142,780
翌々日出荷

高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 望遠鏡:最短視準距離(m) 1 倍率(倍) 32 仕様 (コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度 付属品 取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) ‐20~50 感度(mm/m) 8'/2 精度(mm) 1.6 自動補正範囲 ±15' 保証期間 2年(web登録で3年) 正像 視界 2.1(100m) 対物レンズ有効径(mm) 36 防塵防水性能 IP56 スタジア乗数 100
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
用途レベル出し作業に 倍率(倍) 32(望遠鏡) 最短合焦距離 0.5m 精度(mm) ±1.0(1km標準往復偏差) 自動補正機構 マグネットダンパー 自動補正範囲 ±15’ 防塵防水性能 JIS保護等級3相当(IPX3) スタジア乗数 100 スタジア加数 0 円形気泡管感度(mm) 8’/2 電源 (レーザー)単4アルカリ電池×2本 連続使用時間(時間) 約13 寸法(mm) 220×129×135 質量(kg) 約1.45 仕様 焦点鏡:十字線 対物レンズ有効径(mm) 36
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品 ソフトケース モード切替 ワンボタン 使用時間 さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間 保証期間 1年 指示精度 ±1mm/10m 円形気泡管 あり 照射ライン さげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷