土留板のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
99件の「土留板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土止め材」、「畑 土留め」、「コンクリート土留め板」などの商品も取り扱っております。
樹脂製平板 大研化成工業ランキング1位
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アゼ楽ガード サンポリランキング2位
農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。厚さ(mm)4長さ(m)1.2材質ポリエチレン
1パック(20枚)
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

土留め板 樹脂製 モノタロウランキング3位
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。長さ(mm)1000奥行(mm)300厚さ(mm)15材質再生ポリエチレン
1枚ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリート平板 昭光物産ランキング4位
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
1枚
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

土ストッパー スマイルキッズランキング5位
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)150×160×13(1枚)質量(g)64(1枚)
1箱(10枚)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンポリあぜ太郎
軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150長さ(m)1.5高さ(mm)400材質ポリエチレン質量(kg)12
1セット(2本)
9,998税込10,998
3日以内出荷

1セット(10枚)
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

直線・曲線・コーナーなどあらゆる場所に使用でき、ハサミでカット可能。
用途芝の根止めや花壇づくりに材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)ブラック
1巻(3m)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)3規格100w×20m
1巻(20m)
19,980税込21,978
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1枚
9,698税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ノーブランド芝の根ストッパー
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に。材質ポリプロピレン樹脂使用目的芝の根や土砂進入防止奥行D×幅W×高さH(mm)約13×160×140
1枚
119税込131
翌々日出荷

ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。材質コンクリート質量(kg)5.3タイプストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
1セット(2個)ほか
749税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398税込1,538
5日以内出荷

植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)高さ(mm)130長さ(m)2
1セット
8,398税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)