土間のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
492件の「土間」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「左官下駄」、「雪国かんじき」、「土間モルタル」などの商品も取り扱っております。
土間仕上げ用ツール アルミスクリード 友定建機ランキング1位
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タンパーS型「土間ナラシ」 カネ三ランキング2位
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリートピン WAKI(和気産業)ランキング3位
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
1袋(8個)ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

道路面引鏝 緑長(ミドリカネチョウ)ランキング4位
緑長(ミドリカネチョウ)道路面引鏝
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
1個
3,798税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

土間たたき白華除去剤 たたき洗浄剤 ホームテイストランキング5位
土間たたき製品【ウルトラソイル】や【重吉たたき】【真砂コン土間】などは施工後、乾燥すると表面が白くなることがあります。この現象を白華(エフロ)と言います。「たたき洗浄剤」は白くなったたたき表面の白華を洗い落とし、元のきれいなたたき表面に戻す洗浄剤です。土間たたきだけでなく、石材やタイルの白華除去にもご利用いただけます。
用途(1)白華した部分に十分に散水します。(2)本品を原液でたわし、デッキブラシ等で擦ります。※白華は化学反応で除去します。強くゴシゴシする必要はありません。(3)洗浄後十分な水で洗い流します。(4)できるだけ早く乾燥させます。容量(L)4施工面積(m2)30成分塩酸仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷

抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
用途土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用適合材コンクリート、ブロック種類SD295A
1箱(30本)ほか
6,698税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。材質穂部:PP樹脂 柄部:アルミ
1本
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NSM-75-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品。トラスコ品番851-0792質量(kg)10爪数4枚直径(mm)790
1枚
28,980税込31,878
翌々日出荷

前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-75-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0816寸法(mm)152×300質量(g)920.0
1枚
3,998税込4,398
3日以内出荷

土間、床を貫通する為の取り出し金具です。 ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。 はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品パッキン4枚、ビス3本付き材質黄銅規格JWWA適合品六角対辺(mm)12.5
1個
3,500税込3,850
当日出荷

名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。
用途コンクリート土間の仕上げ。仕様遠心スイッチ(安全装置)付材質スチール、鋳物、プラスチック回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130羽根枚数4
1台
469,800税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

石井超硬工具製作所スポンジシューズ
高質スポンジ二重貼り合せです。FRP樹脂製です。滑りにくく作業性能率が上がります。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。材質高質スポンジ幅(mm)192全長(mm)311質量(g)700種類作業靴
1足
4,198税込4,618
当日出荷

ケヤキ材 / ロー引仕上。0.3mmツキ板貼 JAS F☆☆☆☆。2本1組。
寸法A(mm)30寸法B(mm)1950寸法C(mm)9材質(表面)ケヤキ貼
1組(2本)
4,198税込4,618
翌々日出荷

土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用長さ(mm)(釘)250
1箱(10本)
1,998税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。トラスコ品番758-3745幅(mm)650質量(kg)52.0高さ(mm)870奥行(mm)1600回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140タンク容量(L)2.0燃料ガソリン最大出力3.6PSエンジンタイプ空冷4サイクルエンジン爪数4枚直径(mm)翼回転直径:595
1台
459,800税込505,780
翌々日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マグネシウム製で軽くて丈夫、長時間の作業も楽々。耐熱性・耐寒性に優れた新100%シリコン製シューズゴム付で後方ゴムはR付、靴への食い込みを防止。幅広形状で大型シューズや安全靴でも履きやすい(30cmまでOK)。安全靴のキックバックに当たらない設計で隙間が出来ず安定。ゴム取り付け部分は8箇所、靴のサイズに合わせて調整可能。
用途土間コンクリート作業用機能耐熱長さ(mm)350幅(mm)195標準質量(g/片足)446
1足
6,798税込7,478
当日出荷

FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。材質FRP樹脂幅(mm)200全長(mm)342質量(g)650種類作業靴RoHS指令(10物質対応)対応
1足
3,698税込4,068
当日出荷

ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)