土NO袋のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
102件の「土NO袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易土嚢」、「土嚢 土」、「アクアブロック」などの商品も取り扱っております。
丸和ケミカル土NO袋 (吸水)
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。 土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。 必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。 メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。 また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。 これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。 ・専用の脱水剤で適切に処理できる 土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。 マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、 排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本緑十字社土NO袋
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。約3分間で膨張。都市型水害安全対策に!四方に紐がついているので、縛って連結が可能。
材質 袋:不織布、滑り止め:天然ゴム 寸法(mm) 約500×300×200
1組(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土No袋(箱型)と膨らませるための「専用水槽」と「脱水剤」のセットです。 水害対策に最低限必要なものが一箱にまとめられており、いざという時にもすぐに対応することが可能です。
材質 土No袋:不織布・天然ゴム(外装)、吸水ポリマー(吸水材)、脱水剤:無機塩類混合物、専用水槽:ポリプロピレン(PP) トラスコ品番 759-0083 セット内容 土No袋(箱型)20枚、脱水剤20個、専用水槽1個 幅(mm) 790 質量(kg) 15 高さ(mm) 235 奥行(mm) 510
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷

水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等 材質 水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布 質量(kg) (使用時)約16/袋 時間 完成まで:約3分 関連資料 減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約600×400×90
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

丸和ケミカルマルメルト
「土NO袋」専用の脱水剤です。 「土NO袋」を使い終わった後、吸水ポリマーを水に戻します。 戻った水は中性(pH6.4)であり河川や下水に流しても問題はありません。
トラスコ品番 324-3745 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×220×15
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm) 480×600 種別 再生材使用 材質 ポリエチレン他 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 再生材使用率(%) 80
1袋(5枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋) 寸法(横×縦)(mm) 480×620 材質 ポリエチレン他 質量(g) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(縦×横×厚さ)(mm) (吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150 仕様 吸水時間2分 トラスコ品番 475-8609 材質 吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布 質量(kg) (吸水後)20 質量(g) 270
1セット(10袋)
15,980 税込17,578
当日出荷

ニッケ商事簡単吸水土のう
蛇口からすぐ給水。水害の初期防水に。 使用前は薄い布のような状態ですが吸水することにより、約12kgの土が入ったような『土のう』になります。 これにより、道路、地下、家屋への水の侵入を防ぎます。
寸法(mm) 400×600 材質 (外装)ポリエステル不織布、(中材)高吸水性樹脂<吸水ポリマー> 質量(g) (吸水前)140、(吸水後)12000<最大吸水値>
1袋(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。 寸法(mm) 1250×330 トラスコ品番 433-4361 材質 (表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー 質量(kg) (吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

水につけるだけ!約3分で完成する吸水式土のう袋です。四隅に付いているヒモで連結等をすることができます。土や砂を別途用意する必要がありません。
用途水害対策。家屋などへの浸水防止。 トラスコ品番 686-1875 材質 不織布(滑り止め:天然ゴム)、吸水ポリマー 質量(kg) 【吸水後】23 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 【吸水前】300×500×10【吸水後】300×500×200 吸水方式 3分
1組(5枚)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。 水に浸けて約5分で完成 片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい 使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として 寸法(mm) 490×360×5 (使用前) 材質 本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー 材質(すべり止め) PVC 材質(耳紐) ポリエステル 最大使用寸法(mm) 470×330×80(使用後) 質量(g) 180(使用前) 質量(kg) 約10(吸水後)
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

水につけるだけ!約3分で完成する吸水式土のう袋です。四隅に付いているヒモで連結等をすることができます。土や砂を別途用意する必要がありません。
用途水害対策。家屋などへの浸水防止。 トラスコ品番 686-1874 材質 不織布(滑り止め:天然ゴム)、吸水ポリマー 質量(kg) 【吸水後】15 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 【吸水前】400×600×10【吸水後】400×600×150 吸水方式 3分
1組(5枚)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
1ケース(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。 軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。 安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。 脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。 寸法(縦×横×厚さ)(mm) (吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150 質量(g/枚) 400 トラスコ品番 356-1623 材質 外:麻。内袋:ポリエステル不織布 質量(kg) (吸収後)17 質量(g) 400 時間 吸水時間/約5分
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(8枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに 寸法(横×縦)(mm) 600×900 材質 ポリプロピレン 茶色 種別 再生材使用 質量(g/枚) 66 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB)
1袋(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)