- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- 圧力タンクのおすすめ人気ランキング
圧力タンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新461件の「圧力タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水圧力タンク」、「水用圧力タンク」、「水圧 タンク」などの商品も取り扱っております。
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番
455-8481
質量(kg)
100
タンク容量(L)
160
最高使用圧力(MPa)
1
空気取出口
Rc1ストップバルブ
空気取入口
1 1/2×1ブッシュ
1台
¥559,800
税込¥615,780
30日以内出荷
付属品
安全弁、圧力計、ドレンバルブ
材質
SS400/SM490A
最高使用圧力(MPa)
1
塗装色
マンセル7.5Y7/1(近似)
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。
仕様
ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
使用圧力
0.49MPa以下
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類
立型
最高使用圧力(MPa)
0.93
ドレン排出口径
PT1/4B(8A)オネジ
液体をエアで圧送するタンクです。
液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ
色
ブラック
最高使用圧力
120(PSI)
接液部はステンレス製です。
材料をタンク下部から供給します。
高粘度材料に対応します。
材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。
用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用
材質
ステンレス(SUS304)
奥行(mm)
305
全幅(mm)
365
最高使用圧力(MPa)
0.5
撹拌方式
なし
エアー取付口
G1/4B
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番
455-8359
質量(kg)
175
タンク容量(L)
400
最高使用圧力(MPa)
1.4
空気取出口
Rc1 1/2ストップバルブ
空気取入口
2×1プッシュ付
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様
フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質
本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)
226.4
使用圧力
0.49MPa以下
開口寸法(mm)
(フタ)81×97楕円
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。
仕様
フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用圧力
0.49MPa以下
材質(パッキン)
バイトンゴム
ポート
Rc1/4
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質
本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)
0.49
ポート
加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
手元スイッチ採用
全閉モータ採用
自吸ケース樹脂化
水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)
材質(液体)
清水
液温(℃)
0~40
高さ(m)
【吹上】8
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
仕様
フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。
SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様
ポート(フタ)
材質
SUS304
使用圧力
0.49MPa
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質
アルミ
質量(kg)
約4.8
タンク容量(L)
約30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8
空気取出口
1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×280×390
空気取入口
1/4(オスカプラ)×1口
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。
空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。
空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質
本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)
0.49以下
ねじ穴
Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式
フェルールクランプ式
ステンレス(SUS304-2B)製で、サビなどによるドレンの赤水が防止できます。ドレン出口があるので、タンク内に溜まったドレン水の取り出しも容易です。接続口が3ヶ所あるので、圧力スイッチや圧力ゲージなどの取り付けも容易です。圧力スイッチや圧力ゲージ、継手などを付けたかたちでの納入も可能です。
タンク容量(L)
10
トラスコ品番
514-6097
質量(kg)
11.6
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷