- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- 圧力温度計のおすすめ人気ランキング
圧力温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新273件の「圧力温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接点付 温度計」、「水高計」、「高温 温度計」などの商品も取り扱っております。
温度計測,圧力計測が1台で測定が可能です。
用途主にボイラーや貯湯槽管理に使用されます。
大きさ(Φ)
100
温度(℃)
120
接続
R1/2
感温部(mm)
100
エスコ品番
EA729PA-5
測定範囲(MPa)
0~0.6
測定範囲(℃)
0~120
感温部(mm)
Φ8×100
材質(ケース)
ABS樹脂
接続
R1/2"
ゲージ径(Φmm)
100
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
仕様
立型/屋内用
エスコ品番
EA729PA-12
材質
取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304
目盛
(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa
感温部(mm)
Φ8×100
材質(ケース)
ABS樹脂
接続
R1/2”
測定温度範囲(℃)
0~120
ゲージ径(Φmm)
75
圧力(MPa)
0~0.6
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様
立型/屋内用
エスコ品番
EA729PA-15
材質
取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304
目盛
(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa
感温部(mm)
Φ8×100
材質(ケース)
アルミダイカスト
接続
R1/2”
測定温度範囲(℃)
0~120
ゲージ径(Φmm)
100
圧力(MPa)
0~0.6
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様
屋内用/横型
材質
取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)
8×100
材質(ケース)
ABS樹脂
接続
R1/2”
測定温度範囲(℃)
0~120
ゲージ目盛(MPa)
測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)
0~1.0
エスコ品番
EA729PA-7
1個
¥12,700
税込¥13,970
8日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質
感温部/SUS304。取付ねじ部/黄銅、クロムメッキ。ケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)。透視板/普通板ガラス
形状
感温部/直管形
ケース色
黒色、アクリル樹脂塗装
感温部太さ×長さ
Φ10×200mm
設置方式
壁掛け
導管長さ(mm)
3000
目盛板
白地黒文字黒目盛
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
裏型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
54
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
エスコ品番
EA729PA-14
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、
温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
仕様
屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し
材質
ケース:プラスチック、感温部:銅管
色
黒
大きさ(Φ)
100
接続ねじ
1/2R
寸法(Φ)
(感温部)8
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)
感温部/10×100
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
縦型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様
屋内用/立型
材質
取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)
8×100
接続
R1/2”
測定温度範囲(℃)
0~120
ゲージ目盛(MPa)
測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)
0~1.0
エスコ品番
EA729PA-11
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。
交換して使用できます。
仕様
溶接保護管
材質
SUS304
接続ねじ
R(PT)1/2
測定温度範囲(℃)
-20~60
全長(mm)
80
直径(Φmm)
44(測定部/6)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ
液体封入式
表面処理
電解研磨
取付ねじ
PT1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
110
リード線(m)
3
取付穴径(Φmm)
5.5
ケース構造
防滴:保護等級2
感温部太さ×長さ
Φ12×100mm
設置方式
壁掛け
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
81
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式