- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力計 コックのおすすめ人気ランキング
圧力計 コックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新649件の「圧力計 コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージコック」、「圧力計ボールバルブ」、「ボールバルブ 3/8」などの商品も取り扱っております。
品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ)
水回りの部品などで重宝します。
材質
黄銅
流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。
材質
BS
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L(mm)
46
最高使用圧力(MPa)
2.8(80℃以下の水・油・空気)
寸法D(mm)
23
使用流体
水、油、空気
最高許容圧力(MPa)
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
ハンドル色
黒
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボディ)
C3602
クラス
20K
接続形状
テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)
4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類
ニードルバルブ
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続
G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)
61
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(スピンドル)
C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類
ボールバルブ
流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。
振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。
耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406C)
使用温度範囲(℃)
0~80
寸法L(mm)
46
最高使用圧力(MPa)
2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)
接続方式
テーパーねじ×平行ねじ
使用流体
水、油、空気
ハンドル形状
首長形
クラス
20K
バルブ種類
ゲージバルブ
圧力計の着脱時、計測圧力を一時ストップする際に用いられるもので、保全管理上取付が必要です(比較的低圧(2MPA以下)の場合使用)
用途液体用100℃以下
材質
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
3
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
材質(本体)
C3771
流体
水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み形
材質(ハンドル)
SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)
SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)
SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)
(コニカル)SUS304
ボア径
レデューストボア
材質(エンドキャップ)
C3604
材質(グランドワッシャー)
SPCC/クロメート処理
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
寸法H(mm)
59.5
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)
寸法D(mm)
22
接続
Rc×G
使用流体
空気・水・飽和蒸気
ハンドル形状
首長形
呼び圧力
20K
耐圧試験圧力(MPa)
ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2
バルブ種類
ニードルバルブ
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
寸法D(mm)
78
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
寸法h(mm)
70
材質(ブルドン管)
C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
18
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
水回りの工事などで使用ください。
材質のバリエーションで選択ください。
寸法L(mm)
46
寸法D(mm)
23
使用流体
水、油、空気
最高許容圧力(MPa)
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
ハンドル色
黒
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
ポリアセタール
クラス
20K
接続形状
テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)
4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類
ニードルバルブ
圧力計の保守・点検・修理時・測定流体を遮断するために用います。
使用流体
液体
使用流体温度(℃)
-5~80(但し凍結なきこと)
質量(g)
約300
最高使用圧力(MPa)
2