- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力計 0.06mpa 1.6のおすすめ人気ランキング
圧力計 0.06mpa 1.6のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新161件の「圧力計 0.06mpa 1.6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 0.06MPa」、「ブルドン管圧力計」、「校正証明書 圧力計」などの商品も取り扱っております。
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)
100
形状
立形ツバ無し(AT)
接続ねじ
3/8G(PF)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
103
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
16
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)
75
形状
立形ツバ無し(AT)
接続ねじ
3/8G(PF)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
78
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
16
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
寸法A(mm)
52
外径(Φmm)
50
寸法D(mm)
50
接続ねじ
1/4G(PF)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
10
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2700
材質(株)
C3604
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
縁なし形(A型)
精度
1.6
最小目盛(MPa)
0
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)
約800
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類
汎用圧力計
測定流体
空圧、油圧、その他
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)
100
質量(g)
約400
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
主要材質
黄銅
測定流体
空圧、油圧、その他
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
63
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
13
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度
±1.6%F.S
種類
汎用圧力計
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
109
寸法a(mm)
15.5
寸法D(Φmm)
78
接続ねじ
G3/8B(PF)
材質(ケース)
アルミ金色
寸法b(mm)
39
大きさ
Φ75
寸法h(mm)
70
測定流体
空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)
C2680TW
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
18
適合流体
気体または液体
接続形状
T
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
種類
一般圧力計
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
410
種類
汎用圧力計
接続ねじ
G3/8B
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
410
種類
汎用圧力計
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
100
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
78
接続ねじ
G3/8
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
16
測定流体
空圧、油圧、その他
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
60.5
寸法D(mm)
49.5
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
11
精度(%)
2.5
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD