- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力計 5Kpaのおすすめ人気ランキング
圧力計 5Kpaのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新169件の「圧力計 5Kpa」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「微圧計 5kpa」、「ガス 圧計」、「圧力計 20kpa」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
1/4G(PF)
種類
微圧計
精度
±2%F.S.
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定流体
気体
質量(g)
600
種類
微圧計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1目盛
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
外径(Φmm)
75
ケース形状
A枠(つば無)
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
微圧計
寸法A(mm)
78
精度
±2%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
10
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(つば無)
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
微圧計
精度
±2%F.S.
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用
色
シルバー
種類
グリセリン入圧力計
適合流体
気体と液体
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
G1/4
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
外径(Φmm)
60
測定流体
空圧、油圧、その他
適合流体
気体または液体
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
材質
接続ネジ部/真鍮。連絡パイプ部/銅。受圧部/真鍮箔。各部接合/はんだ
種類
微圧計
接続ねじ
G3/8
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度
±2.5%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
測定流体
空圧、油圧、その他
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
主要材質
黄銅
測定流体
空圧、油圧、その他
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
真空計
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。
材質
チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状
A型
精度
±1目盛
接続ねじ
G1/4B
大きさ
60
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。
材質
チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状
A型
精度
±1目盛
接続ねじ
G3/8B
大きさ
100