- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力計サイフォン管のおすすめ人気ランキング
圧力計サイフォン管のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新97件の「圧力計サイフォン管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「本式サイホン管」、「圧力計 配管」、「サイホン管」などの商品も取り扱っております。
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質
ステンレス(生地)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20
水回りの工事などで使用ください。
材質のバリエーションで選択ください。
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続
G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)
61
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(スピンドル)
C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類
ボールバルブ
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)
470
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
材質(株)
C3604BD
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
O型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体
気体又は液体
質量(g)
約400
最高使用圧力(MPa)
20
巻数
一重巻
使用流体温度(℃)
350以下
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様
U型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズ
G3/8B(PF)
外径(Φmm)
100
ケース形状
B枠(立型つば有り)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
測定対象
蒸気
測定流体
蒸気
計測流体または場所的に温度が高い場合、その放熱の為に用い、圧力計に恒温の掛るのを防ぎます
材質
鉄 ステンレス
最高使用圧力(MPa)
20
使用流体温度(℃)
350以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
24
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
鉄
仕様
O型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ねじ込み式継手
取付ねじ(d1)
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
蒸気用の温度が高い被側定流体に使用する放熱用の製品
材質
SUS316
最高使用圧力(MPa)
20
特性
耐食
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
寸法D(mm)
78
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
寸法h(mm)
70
材質(ブルドン管)
C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
18
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
材質(ねじ部)
黄銅
材質(ケース)
鋼
取付ねじ
管用平行ネジ