圧着ペンチ リングスリーブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
131件の「圧着ペンチ リングスリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具 リングスリーブ用」、「リングスリーブ用圧着ペンチ」、「電気工事士 圧着ペンチ」などの商品も取り扱っております。
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 全長(mm) 195 質量(g) 290 使用範囲 特小(1.6×2)、小、中 JIS規格 JISC9711
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。
用途リングスリーブの圧着に 圧着端子接続範囲(mm2) 【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大 全長(mm) 254 トラスコ品番 785-2983 質量(g) 430 材質(頭) 機械構造用合金鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
用途E形リングスリーブの圧着。 全長(mm) 277 トラスコ品番 436-3213 質量(g) 430 圧着端子 E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
用途リングスリーブ用 仕様 【圧着マーク】〇、小、中 寸法(mm) 202 質量(g) 290 適合サイズ 小(1.6×2)/小/中 JIS規格 JIS C9711 適合品 アズワン品番 64-8086-35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品 ツールバッグ セット内容 電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺 質量(kg) 1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×140×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×130×170
1セット(11点)
25,980 税込28,578
当日出荷

成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすいハンドル E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用 全長(mm) 278 質量(g) 430 適合スリーブ 小(1.6×2)、小、中、大
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用 材質 合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm) 277 質量(g) 430 表面処理 酸化処理(ハンドル) 適合スリーブ 小(1.6×2)、小、中、大
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

軽量。コンパクト。堅牢
用途リングスリーブ用 全長(mm) 181 質量(g) 250 JIS規格 JIS C 9711 適合スリーブ 小、中
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

電気工事士技能試験必携工具!! ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。 軽くて堅牢、使いやすい工具です。 確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用 全長(mm) 242 仕様 圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え 質量(g) 400 JIS規格 JIS C 9711 適合スリーブ 小・中・大
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途リングスリーブE用。 全長(mm) 195 質量(g) 290 規格 JIS規格品 使用範囲 小(1.6×2)、小、中
1個
5,798 税込6,378
当日出荷


軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に 全長(mm) 343 トラスコ品番 162-3706 材質 本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 質量(g) 755 アズワン品番 64-3670-55 圧着能力(mm2) 【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格 JIS C 2806 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm) 10.5 種類 裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応) 対応 スリーブ形状 リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)