圧着端子 棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
520件の「圧着端子 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 端子 ピン 端子」、「圧着端子 板」、「1.6 圧着端子」などの商品も取り扱っております。


接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。 材質 本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm) 推奨剥き線:7.9 定格電圧(V) 600
1袋(25個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状 棒形 種類 裸圧着端子 定格電圧(V) 600 寸法F(Φmm) 1.9 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状 TME形 特性 難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状 リングスリープ 材質 E-CU 材質(スリーブ) ポリプロピレン 表面処理 錫メッキ 耐熱温度(℃) (長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプ シングル 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 寸法D(Φmm) 3.6 定格電流(A) 17 電線抱合範囲AWG(#) 22~16 材質(絶縁体) ナイロン 寸法F(Φmm) 1.1 難燃性 UL94V-2 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 使用周囲温度(℃) -10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧 1500V/1min 耐熱性 60℃±3℃(3時間放置) 適合電線 より線又はコード 特性 耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 付属品 絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6/2/2.6Cu(銅)単線
1セット(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番 255-7517 全長(mm) 27.0 赤透明 質量(g) 30 種類 絶縁付圧着端子 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 定格電流(A) 17 電線抱合範囲AWG(#) 22~16 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 棒長(mm) 11.0 棒径(Φmm) 1.1 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 質量(g/パック) 30
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)