- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 圧縮用コマのおすすめ人気ランキング
圧縮用コマのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新114件の「圧縮用コマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着ダイス」、「T型コネクターダイス」、「六角圧縮」などの商品も取り扱っております。
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番
852-0356
材質
鋼材
質量(kg)
0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番
852-0357
材質
鋼材
質量(kg)
0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様
C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番
455-8791
質量(kg)
0.15
タイプ
六角圧縮用アダプター
1台
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
1組
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他
ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番
455-8855
適合機種
イズミ油圧工具
種別
T型コネクタ
質量(kg)
0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様
・T形マルチコネクター:T20-F240。・圧縮端子:8~150ml。C形コネクター:14×14~100×100。・銅直線:14~200mm
質量(kg)
1.5
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
確実な圧縮
ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体
EV-150,EV-150DX,S-150E
適合電線(mm2)
8~14、22~38、45~70、75~100
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
1個
¥9,450
税込¥10,395
8日以内出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類
T形コネクタ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様
T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番
455-8804
質量(kg)
0.18
タイプ
T型コネクタ圧縮用アダプター
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
トラスコ品番
422-8235
適合機種
充電ケーブルカッターEZ4544、充電圧着器EZ4641
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)
30
セット内容
工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。
適合ヘッド
NC-M-HE100
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合
CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット
質量(kg)
ダイス:0.10~ 0.14
圧縮能力(mm2) Tダイス
8~100
1組
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス
軸径(Φmm)
10
ダイス幅(mm)
40
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷