圧送タンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
152件の「圧送タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加圧タンク」、「塗料圧送タンク」、「加圧ろ過製品」などの商品も取り扱っております。
ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。 仕様 ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8 使用圧力 0.49MPa以下
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa) 0.4 取付口 (エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口 (エア)G1/4B、(液体)G3/8B
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径 G1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質 本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa) 0.49 ポート 加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L) 30 寸法(mm) 454×710 質量(kg) 25 最高使用圧力(MPa) 0.19 口径 塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様 フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質 本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm) 226.4 使用圧力 0.49MPa以下 開口寸法(mm) (フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L) 39 トラスコ品番 731-6755 質量(kg) 8.15 奥行(mm) 315 全幅(mm) 315 全高(mm) 750 取付口 (エア・液体)Rc1/4
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質 本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR シール方式 オーリングシール式(標準NBR) 着脱方式 ワンタッチレバーロック式
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L) 30 寸法(mm) 454×710 質量(kg) 29 最高使用圧力(MPa) 0.19 口径 塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質 本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa) 0.49以下 ねじ穴 Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式 フェルールクランプ式
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般 トラスコ品番 827-5637 材質 アルミ 質量(kg) 1.3 容量(L) 2 取付ねじ G1/4
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

容量(L) 10 トラスコ品番 731-6615 質量(kg) 3.45 奥行(mm) 228 全幅(mm) 228 全高(mm) 495 取付口 (エア・液体)Rc1/4
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ユニコントロールズ小容量ステンレス加圧タンク
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。 仕様 フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4 材質(本体) ステンレス(SUS304) 使用圧力 0.49MPa以下 材質(パッキン) バイトンゴム ポート Rc1/4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

仕様 開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4 材質(本体) ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa) 約0.49MPa(5kgf/cm2) 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L) 18 トラスコ品番 731-6682 質量(kg) 4.15 奥行(mm) 228 全幅(mm) 228 全高(mm) 680 取付口 (エア・液体)Rc1/4
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

容量(L) 4 トラスコ品番 731-6828 質量(kg) 2.85 奥行(mm) 228 全幅(mm) 228 全高(mm) 352 取付口 (エア・液体)Rc1/4
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

容量(L) 10 トラスコ品番 731-6631 質量(kg) 3.55 奥行(mm) 228 全幅(mm) 228 全高(mm) 495 取付口 (エア・液体)Rc1/4
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質 本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa) 0.49 ねじ穴 Rc1/4×2、Rc1/8×1
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)