ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct)

ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct) - ナリカ

・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。

付属品
micro USBケーブル
型式
GDX-RB(Go Direct)
電源
充電式電源(USB充電式)
測定項目
呼吸数、力、ステップ、ステップレート
対応OS
Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
測定範囲(N)
0~50
最小表示(N)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプリング方式
20サンプル/s
内容量
1個
注意
※実験には別途コンピュータが必要です。※USB電源アダプタは付属しません。※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82335377E31-8200-55
オープン
¥46,000
¥50,600(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする