- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 坂詰製作所 ヒューズホルダーのおすすめ人気ランキング
坂詰製作所 ヒューズホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「坂詰製作所 ヒューズホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「坂詰製作所 ヒューズ」、「led 100v」、「led 抵抗付き」などの商品も取り扱っております。
15A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅、錫メッキ
取付方式
M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
(回路)最大15AC~連続10
結線方式
4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)
AC250
質量(g)
3
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
6.35×30
ランプ点灯形10A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%
種類
ヒューズホルダ
取付方式
ロックナット固定
定格電流(A)
(回路)最大10AC~連続7
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
結線方式
ハンダ付又は187タブ式
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
材質(本体)
PBT
材質(クリップ)
燐青銅ニッケルメッキ
絶縁耐圧
2kV(1分間)
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)
AC/DC100(90~132)
発光色
赤
レンズ色
赤
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
パネルカット寸法(mm)
10.2
内蔵ランプ
チップLED
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
絶縁耐圧
AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)
1.0~2.5
トラスコ品番
495-7326
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
LEDランプ
Φ5
パネルカット寸法(mm)
10.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。通電時に緑ランプが、溶断時には赤ランプが点灯します。
寸法(mm)
57×22
材質(本体)
PBT樹脂
質量(g)
14.8
種類
ヒューズホルダ
取付方式
ロックナット固定
定格電流(A)
(回路)最大10AC~連続7
材質(キャップ)
ABS樹脂
取付け方法
ロックナット固定
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
結線方式
ハンダ付け又は187タブ式
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
4.2
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)
-20~55
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)
1~2.5
内蔵抵抗器
チップ抵抗器
結線方法
リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプ
チップLED(ESD)
ブリッジタイプ
ダイオード:チップタイプ
ツェナータイプ
ダイオード:チップタイプ
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)
AC/DC5~60
レンズ色
透明
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
パネルカット寸法(mm)
10.2
内蔵ランプ
チップLED
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
絶縁耐圧
AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)
2.0~6.0、AC/DC13~17
定格電圧(V)
DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
DC15(10~15)
レンズ色
乳白
内蔵抵抗器
1/2Wカーボン抵抗器
結線方法
はんだ付け
定格電圧(V)
AC100~200
発光色
緑
レンズ色
緑
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線
材質
ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)
1.5~2.5
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
定格電圧(V)
DC5~60
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
1.8~6.0
内蔵ランプ
チップLED(ESD付)
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)
(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)
ポリカーボネート樹脂
パネルカット寸法(mm)
Φ7.2
結線方法
はんだ付け
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
定格電流(mA)
1.0~2.5
パネルカット寸法(mm)
Φ10.2
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電圧(V)
DC24
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
定格電圧(V)
DC5~60
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
1.8~6.0
内蔵ランプ
チップLED(ESD付)
パネルカット寸法(mm)
Φ8.2
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)
ポリカーボネート樹脂
結線方式
はんだ付け
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。
パネルカット:Φ8.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯