垂れ幕 スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「垂れ幕 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事看板 スタンド」、「プロジェクタースクリーンスタンド」、「スタンド 掲示板」などの商品も取り扱っております。
懸垂幕をワンタッチで着脱できます。工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に最適です。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。EA983BD-20Bを使用して2枚の懸垂幕を取り付けることができます。
1台
5,800 税込6,380
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。 特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。 脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。 ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に 材質 本体:スチール・ナイロン 仕様 工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041) トラスコ品番 102-8477 幅(mm) 900 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 1270~1885 奥行(mm) 785 折りたたみ寸法(mm) 1340×120 日本緑十字社品番 130040
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番 233-0750 材質/仕上 スチール(三価クロムメッキ) 質量(g) 4200 寸法(幅W×高さH)(mm) (上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

組立簡単な折り畳み式。 掲示板上部のパイプで挟んで締めます。
材質/仕上 鉄/シルバー塗装 トラスコ品番 826-4242 寸法(mm) 400×950×1230~200 質量(kg) 約6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

適合 バナー:ターポリンt0.3~0.45mm厚 材質 アルミ・樹脂(ポリエチレン成型品) 質量(kg) 5.2(注水容量約18L) 寸法(幅W×高さH)(mm) バナー:750~1000×1800~2100
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。 材質(本体) スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 966×835×1712~2754 適合機種 <1個で吊り下げ可能>。PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80。<2個で吊り下げ可能>。PRS-KB100、PRS-KBHD 質量(kg) 1.1 アズワン品番 64-0871-84 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

付属品 収納袋付 適合 バナー:合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚 材質 本体:アルミ・樹脂、固定バンド:樹脂、脚部:粉体塗装
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0 仕様 固定部:3箇所 セット内容 三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書 材質 鋳鉄 質量(kg) 約3.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 最大1060×1850 耐荷重(kg) 約10 対応機種 【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B パイプ径(Φmm) 38 機能 高さ調整&折りたたみ可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。 仕様 最大取付数2個 トラスコ品番 370-2871 質量(kg) 8.95 高さ(mm) 1300~3000
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

1台
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファースト(ディスプレイ)バナースタンド
大きく支えて、小さくしまえる。 工具の要らない組み立て式で持ち運び便利。 大型のインクジェット出力素材も掲示できるサイン。
備考 収納袋付き
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

別売の工事管理垂れ幕用スタンド(130040)に設置することで、2枚の垂れ幕を表裏両面に掲示することが可能です。
用途工事管理垂れ幕用スタンドの両面掲示用パーツとして 材質 本体:スチール・ナイロン 仕様 両面掲示用 付属品 連結用ステー×2本、取付用ボルト×4個 トラスコ品番 102-8480 幅(mm) 404 高さ(mm) 60 質量(g) 690 奥行(mm) 155 適合品番 130040 日本緑十字社品番 130041
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

多くのPOPをまとめて表示。ワンタッチ式レールで見やすく、スッキリとPOPを並べてアピール効果抜群。 スーパーの冷ケースやゴンドラなどで大活躍。
材質 アルミ、スチール、樹脂
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 三脚スタンド 寸法(幅W×高さH)(mm) (脚幅)約690×約670~1880 対応機種 TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

材質 本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS 寸法(mm) ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg) 約3.3 ブラック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番 855-1542 適合機種 RTLEシリーズ(バイス不要) 材質 スチール 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 690~1180 本体寸法(mm) (収納時)幅100×奥行100×高さ600 2018年トラスコ掲載ページ 7 0855 電球の種類 LED
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

材質 本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS 寸法(mm) ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg) 約3.3 クローム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷