- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 垂直親綱のおすすめ人気ランキング
垂直親綱のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「垂直親綱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止 ロリップ」、「フック 付き ロープ」、「親綱金具」などの商品も取り扱っております。
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様
仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)
16
フック口開き(mm)
50
材質(フック)
FS-90鍛造フック
材質(ロープ)
テトロン
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様
ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合
(親綱)16~18
トラスコ品番
223-2863
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白
仕様
片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)
色
黄(赤線入り)
ロープ径(Φmm)
16
材質(フック)
スチール
引張強度(kN[kgf])
(ロープ)14[約1420]
切断荷重(kN)
約32(約3250kgf)
再生紙使用マーク
適合
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
軽くてコンパクトで操作も簡単。
仕様
子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm
質量(g)
約605
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)
500(子綱)
適合
垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番
388-2292
材質(本体)
スチール
フック口開き(mm)
12
フック
No.27C
材質(フック)
スチール
ランヤード(直径)(Φmm)
12(子綱)
材質(ロープ)
ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様
ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色
黄(赤線入り)
仕様
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)
16
フック
緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)
14
材質(フック)
スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)
約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク
適合
1本(10m)
¥20,980
税込¥23,078
24日以内出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様
【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)
約760
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。
ロープ径(Φmm)
16
仕様
片側フック付、エンドテープ止め
色
青(黄線入り)
引張強度(kN)
フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)
スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)
約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク
適合
引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様
水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止
材質
ポリエステル
型式
ESR
引張強度(kN)
23.0以上
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)
120
既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。
用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様
仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番
388-2306
質量(kg)
1
材質(本体)
ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)
50
材質(回転部)
ステンレス
適合径(Φmm)
(ランヤード)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番
737-3651
質量(g)
760
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用
ランヤード(直径)(Φmm)
12
ランヤード(長さ)(mm)
400
質量(g)
860
仕様
軽作業用(1本爪式)
適合
親綱16~18mm
トラスコ品番
444-9321
材質(本体)
スチール
フック口開き(mm)
18
フック
FS-51L
材質(フック)
スチール
材質(ロープ)
ナイロン
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
緊張時や衝撃時にすべり、垂下量が少なく安全です。
親綱ロープを緊張することができます。
仮設工業会認定品です。
用途高所作業における墜落防止
引張強度(kN)
14.0以上
質量(kg)
1.2
型式
RKL
材質
ステンレス
レバー操作で強力な緊張力。
仕様
水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)