- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 型 枠 大工 道具のおすすめ人気ランキング
型 枠 大工 道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「型 枠 大工 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型枠道具」、「仮枠ハンマー」、「型枠専用」などの商品も取り扱っております。
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番
813-1137
ストローク(mm)
30
質量(g)
760
寸法H(mm)
250
寸法W(mm)
212
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。
別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。
チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。
ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])
7840[800]
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番
431-0446
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
本職用仮枠鎚。仮止め作業に便利なマグネット付です。
用途型枠作業に適した本職用ハンマー。
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
450
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
仮枠作業
使用釘
(マグネット部)N38~N65まで
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。
高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。
4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。
本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。
釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具
ナット締付トルク(N・m)
10~15
ナット平径(mm)
17
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ
5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材
丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
地下工事における捨てセパの接合に。
溶接工が居ない場合のセパ結合に。
図面変更等注文が間に合わない時に。
R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。
壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。
降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。1段目ポケットは金槌などがさせ、取り外しも可能です。2段目ポケットは釘締めなどが差せるホルダーになっています。
用途道具・工具・釘などの収納
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×380×60
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ありそうで無かった!職業ステッカー(英語ver.と漢字ver.の2パターン)の登場です。
携帯、スマホはもちろん、屋外使用OKですので、道具箱・手帳・PC・ヘルメットなどに!
職業にプライドを持ってさりげなくアピール出来るステッカーです。
取付方式
ステッカー
材質
塩ビ+PETラミネート
シール径(Φmm)
40
台紙
W44×H51mm
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
金づち、バール等でたたいて締める必要はありません。手の力で締めつけるだけで充分締まります。
用途木製型枠の連結に使用します。釘等で固定する必要が無く、型枠をキズを付けずに使用できます。
700gと軽量ながら申し分ない強度。
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
質量(g)
700
仕上
有色クロメート(金色)
最大荷重(kN)
25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
1セット(20個)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
取付けは上から落とし込むだけです。
作業がワンタッチで行えます。
引張強度(kg)
750
破断強度(kg)
1300
サイズ
5/16