型枠用ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
107件の「型枠用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型 枠 大工 道具」、「型枠道具」、「ホームタイ回し」などの商品も取り扱っております。
IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途IBフォームタイ取付・取外し用 寸法L(mm) 66 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 55 寸法D(Φmm) 19 寸法l(mm) 20 呼称 IB用
1個
849 税込934
当日出荷

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm) 88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm) 6.35 対辺寸法(mm) 15 全長L(mm) 66 質量(g) 55 トラスコ品番 253-0066 摘要 アイビー用 差込角(mm[inch]) 6.35
1個
409 税込450
翌日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)フォームタイレンチ19X10
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに 寸法(mm) 19×10 全長(mm) 65 トラスコ品番 853-1866 材質 クロームバナジューム鋼 質量(g) 92 軸長(mm) 6.35
1丁
799 税込879
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
用途アイビーフォームタイ専用先端工具。 対辺寸法(mm) 10 トラスコ品番 452-1501 材質 特殊合金鋼 全長(mm) 63 質量(g) 60 深さ(mm) (ナット受部)20 六角軸シャンク径 6.35(mm) 外径(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に 呼び寸法(mm) 20 トラスコ品番 494-2957 全長(mm) 93 質量(g) 90 奥行(mm) (ソケット)50 外径(Φmm) (ソケット部)29
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要 仮枠用小判型用 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 90 質量(g) 170 トラスコ品番 253-0082 差込角(mm[inch]) 6.35 対辺寸法(mm) 20
1丁
609 税込670
当日出荷

アイビーフォームタイ本体とナットを。同時に外すことができます。
対辺(mm) 21 全長(mm) 97 トラスコ品番 327-1960 質量(g) 154 外径(Φmm) 29
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

単管シングル締めのフォームタイナットはずし用(深さ98mm)
形状 花形 寸法S(mm) 21 仕様 インパクトレンチ用 質量(g) 172 寸法L(mm) 115 寸法D1(Φmm) 30 寸法D2(Φmm) 25 寸法l1(mm) 12 寸法l2(mm) 98
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

小判型フォームタイをくわえてまわす
用途小判型(K型)フォームタイ専用 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 170 寸法L(mm) 90 寸法D(Φmm) 26 寸法l(mm) 40 呼称 小判型
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷


型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用) 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch]) 6.35 対辺寸法(mm) 8.0 トラスコ品番 253-0091 軸径(Φmm) 6.35 摘要 軸足用 質量(g) 30 全長L(mm) 57
1丁
479 税込527
翌日出荷

ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番 810-6879 全長(mm) 105 質量(g) 80 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業 トラスコ品番 327-1978 全長(mm) 72 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
789 税込868
当日出荷

IBフォームタイの取付に大変便利。噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます。ナットが噛み単管等の取付けが楽になります
仕様 インパクトドライバー対応 呼称 IB取付用 寸法l1(mm) 12 寸法l2(mm) 30
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ピン(256095-3)、Oリング(213370-0) 適合機種 充電式インパクトレンチ:全機種/6953、6905H、TW0250、TW0350、TW0200、6904VH、6905B 全長(mm) 90
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

深さ35mmのロングタイプ、コンパネ2枚重ねの穴あけが可能。 ストッパー付+軽量設計で充電ドリルのバッテリー長持ち。 切粉はけが抜群で、スピーディーな穴あけが実現
用途木材、合板、コンパネの穴あけに 刃長(mm) 35 適合電動工具 電気ドリル、充電ドリルドライバー(インパクト対応) 六角軸シャンク径 6.35mm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番 431-0446 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷